Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glättekelle,Soft-Griff, halbrund gezahnt, rostfrei


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailabbildung - Glättekelle,Soft-Griff, halbrund gezahnt, rostfrei
Detailabbildung - Glättekelle,Soft-Griff, halbrund gezahnt, rostfrei
Glättekelle,Soft-Griff, halbrund gezahnt, rostfrei
Artikel-Nr.:
     6319-10518020
Hersteller:
     HAROMAC Werkzeugfabrik
Herst.-Nr.:
     10518020
EAN/GTIN:
     4005153051554
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufstreichkelle
Aufziehglätte
Aufziehplatte
Gipser-Glättekelle

gezahnte Glättekelle

gezahnte Glättekelle,halbrunde Zahnung mit 1K-Soft-Griff

  • rostfrei
  • schwarzes Heft
  • starke und zugleich leichte Aluminium-Stütze
  • Länge 280 mm, Breite 130 mm,halbrund gezahnt, Blattstärke 0,7 mm
Weitere Informationen:
Länge:
280 mm
Zahnung:
halbrund
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,68*
€ 13,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
ab 6 Stück
€ 10,81*
€ 12,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
ab 30 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
ab 60 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
ab 120 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HAROMAC Werkzeugfabrik
10220090
ab € 4,26*
Sonstiges
HAROMAC Werkzeugfabrik
10220080
ab € 3,95*
Sonstiges
HAROMAC Werkzeugfabrik
10011180
ab € 4,85*
Sonstiges
HAROMAC Werkzeugfabrik
10012180
ab € 4,85*
Sonstiges
HAROMAC Werkzeugfabrik
10010100
ab € 3,07*
Sonstiges
HAROMAC Werkzeugfabrik
10010120
ab € 3,43*
Sonstiges
HAROMAC Werkzeugfabrik
10010040
ab € 2,62*
Sonstiges
HAROMAC Werkzeugfabrik
10010050
ab € 2,67*
Sonstiges
HAROMAC Werkzeugfabrik
10010060
ab € 2,73*
Sonstiges
HAROMAC Werkzeugfabrik
10010080
ab € 3,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.