Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glättekelle "Made in Germany" "Clever" 6x6 mm, gezahnt, rostfrei, 280x130x0,7 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailabbildung - Glättekelle "Clever" 6x6 mm
Detailabbildung - Glättekelle "Clever" 6x6 mm
Glättekelle "Made in Germany" "Clever" 6x6 mm, gezahnt, rostfrei, 280x130x0,7 mm
Alte_Kelle
Cleverkelle
Artikel-Nr.:
     6319-10516006
Hersteller:
     HAROMAC Werkzeugfabrik
Herst.-Nr.:
     10516006
EAN/GTIN:
     4005153107657
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufstreichkelle
Aufziehglätte
Aufziehplatte
Gipser-Glättekelle

Glättekelle "Made in Germany" "Clever" 6x6 mm gezahnt

  • rostfrei
  • der Problemlöser! (siehe Abbildung)
  • 6x6 mm Zahnung
  • 280x130x0,7 mm
Weitere Informationen:
Länge:
280 mm
Breite:
130 mm
Zahnung:
6 x 6 mm
Blattstärke:
0,7 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HAROMAC Werkzeugfabrik
10220090
ab € 4,27*
Sonstiges
HAROMAC Werkzeugfabrik
10220080
ab € 3,95*
Sonstiges
HAROMAC Werkzeugfabrik
10515006
ab € 4,24*
Sonstiges
HAROMAC Werkzeugfabrik
10515008
ab € 4,24*
Sonstiges
HAROMAC Werkzeugfabrik
10515010
ab € 4,24*
Sonstiges
HAROMAC Werkzeugfabrik
10515004
ab € 4,24*
Sonstiges
HAROMAC Werkzeugfabrik
10011180
ab € 4,86*
Sonstiges
HAROMAC Werkzeugfabrik
10012180
ab € 4,85*
Sonstiges
HAROMAC Werkzeugfabrik
10010100
ab € 3,06*
Sonstiges
HAROMAC Werkzeugfabrik
10010120
ab € 3,45*
Sonstiges
HAROMAC Werkzeugfabrik
10010040
ab € 2,62*
Sonstiges
HAROMAC Werkzeugfabrik
10010050
ab € 2,66*
Sonstiges
HAROMAC Werkzeugfabrik
10010060
ab € 2,72*
Sonstiges
HAROMAC Werkzeugfabrik
10010080
ab € 3,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.