Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glättekelle "Made in Germany", Papillon gezahnt, rostfrei, speziell für Tiefbettverlegung von Fliesen und Platten im Außenbereich


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailabbildung - Glättekelle, Papillon gezahnt, rostfrei
Detailabbildung - Glättekelle, Papillon gezahnt, rostfrei
Glättekelle "Made in Germany", Papillon gezahnt, rostfrei, speziell für Tiefbettverlegung von Fliesen und Platten im Außenbereich
Artikel-Nr.:
     6319-10515050
Hersteller:
     HAROMAC Werkzeugfabrik
Herst.-Nr.:
     10515050
EAN/GTIN:
     4005153082022
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufstreichkelle
Aufziehglätte
Aufziehplatte
Gipser-Glättekelle

Glättekelle "Made in Germany" Papillon

Glättekelle "Made in Germany" Papillon, speziell für Tiefbettverlegung von Fliesen und Platten im Außenbereich

  • rostfrei
  • blaues Heft
  • Sonderzahnung
  • Kleberverteilkelle
  • erzeugt ein 5mm hohes Kleber/Mörtelbett ohne Lufteinschlüsse
  • Länge 280 mm, Breite 130 mm,halbrund gezahnt, Blattstärke 0,7 mm
Weitere Informationen:
Länge:
280 mm
Breite:
130 mm
Zahnung:
Papillon
Blattstärke:
0,7 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HAROMAC Werkzeugfabrik
10220090
ab € 4,27*
Sonstiges
HAROMAC Werkzeugfabrik
10220080
ab € 3,95*
Sonstiges
HAROMAC Werkzeugfabrik
10011180
ab € 4,85*
Sonstiges
HAROMAC Werkzeugfabrik
10012180
ab € 4,85*
Sonstiges
HAROMAC Werkzeugfabrik
10010100
ab € 3,07*
Sonstiges
HAROMAC Werkzeugfabrik
10010120
ab € 3,43*
Sonstiges
HAROMAC Werkzeugfabrik
10010040
ab € 2,62*
Sonstiges
HAROMAC Werkzeugfabrik
10010050
ab € 2,67*
Sonstiges
HAROMAC Werkzeugfabrik
10010060
ab € 2,73*
Sonstiges
HAROMAC Werkzeugfabrik
10010080
ab € 3,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.