Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Belgische Fliesenkelle "Made in Germany" S-Hals 170mm, rostfrei


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailabbildung - Belgische Fliesenkelle S-Hals 170mm ,rostfrei
Detailabbildung - Belgische Fliesenkelle S-Hals 170mm ,rostfrei
Belgische Fliesenkelle "Made in Germany" S-Hals 170mm, rostfrei
Artikel-Nr.:
     6319-10052170
Hersteller:
     HAROMAC Werkzeugfabrik
Herst.-Nr.:
     10052170
EAN/GTIN:
     4005153034182
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fliesenkelle
Fliesenlegerkelle
Fliesenspachtel
haromac fliesenspachtel

Belgische Fliesenlegerkelle "Made in Germany" 170 mm mit S-Hals

  • rostfrei
  • blaues Heft
  • Länge 170 mm, Breite 120 mm
Weitere Suchbegriffe: fliesenkelle, Belgische Fliesenlegerkelle, mit S-Hals, Tiler’s trowel, Belgian type, with swan’s neck, Truelle de carreleur, type Belge, col de cygne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HAROMAC Werkzeugfabrik
10011180
ab € 4,85*
Sonstiges
HAROMAC Werkzeugfabrik
10012180
ab € 4,85*
Sonstiges
HAROMAC Werkzeugfabrik
10010100
ab € 3,07*
Sonstiges
HAROMAC Werkzeugfabrik
10010120
ab € 3,44*
Sonstiges
HAROMAC Werkzeugfabrik
10010040
ab € 2,61*
Sonstiges
HAROMAC Werkzeugfabrik
10010050
ab € 2,65*
Sonstiges
HAROMAC Werkzeugfabrik
10010060
ab € 2,70*
Sonstiges
HAROMAC Werkzeugfabrik
10010080
ab € 3,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.