Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Betriebsgerät L 346 B 32 H 22 220 - 240 V / 80 W 982383.002


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-9976626
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     982383.002
EAN/GTIN:
     4051859213963
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
LED-Controller
Konstantspannungskonverter Touch (Push) DIM digital dimmbar digital dimmbar, DALI Leistung Konverter: 80W, Nennspannung(en): 220, 240 V Nennfrequenz(en): 0Hz 50, 60Hz Eingänge: Schraubklemme digital dimmbar, DALI digital dimmbar, Lichttaster Ausgänge: 24V- Schnittstelle Klemme für LED Tunable White, DALI Device Typ8 L: 346mm B: 32mm H: 22mm Schutzart: IP20 Schutzklasse: II Leuchtenanzahl B10: 6 Leuchtenanzahl B16: 10 Schutzklasse: II, Breite: 32 mm, Ausführung: dynamisch, Höhe: 22 mm, Gehäuse: Kunststoffgehäuse, Länge: 346 mm, geeignet für Außengebrauch: false, Ausgangsspannung: 24 V, Ausgangsleistung: 80 W, Schutzart (IP): IP20, geeignet für Konstantstrom: false, geeignet für Konstantspannung: true, geeignet für Gleichspannung (Primärseite): true, Konstant-Lichtstrom-Regelung: false, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Dimmung 0-10 V: false, Dimmung 1-10 V: false, Dimmung DALI: true, Dimmung DMX: false, Dimmung Potentiometer (geräteintegriert): false, Dimmung LineSwitch: false, Dimmung herstellerspezifisch: false, Dimmung Netzspannungsmodulation: false, Dimmung Phasenabschnitt: false, Dimmung Phasenanschnitt: false, Dimmung programmierbar: false, Dimmung RF: false, Dimmung Sine Wave Reduction: false, Dimmung Touch and Dim: true, Dimmung Zigbee: false, Dimmung mit Push-button: true, Ohne Dimmfunktion: false, Dimmung DSI: false, Bedienung über Bluetooth: false, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
RZB Rudolf Zimmermann Bamberg GmbH
Produkt Typ:
982383.002
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 103,52*
€ 130,50*
€ 5,46*
ab € 104,74*
€ 131,98*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 115,60*
€ 144,94*
25 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 116,20*
€ 145,20*
Lager 6318
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 116,91*
€ 146,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,67*
€ 174,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,17*
€ 172,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,18*
€ 164,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,34*
€ 156,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,91*
€ 139,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.