Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Systempendelleuchte samtschwarz · 3000 K 51026.2K3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-9955963
Hersteller:
     BEGA Gantenbrink-Leuchten
Herst.-Nr.:
     51026.2K3
EAN/GTIN:
     4044017672078
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte
BEGA STUDIO LINE Systempendelleuchte Tiefstrahler 51026.2K3 für den Innenbereich. Für die Verwendung in Kombination mit verschiedenen modularen BEGA Installationskomponenten. Nach unten gerichtetes entblendetes Licht. BEGA Constant Optics®: Effizientes optisches System, das nahezu keinem Verschleiß unterliegt. LED, 5,6 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 378 lm, Halbstreuwinkel 22°, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 90. Leuchte ohne Baldachin. Der gewünschte Baldachintyp – BEGA Installationskomponente – mit integriertem LED-Netzteil, on/off, ist ergänzend zu bestellen. Leuchtengehäuse aus Aluminiumguss, Oberfläche Farbe samtschwarz. Innenfarbton aluminium matt. Lichtstreuende Silikonlinse. Reflektoroberfläche aus eloxiertem Reinstaluminium. Abschlussring Oberfläche Chrom. Leitungspendel 2 x 0,75 mm², Farbe schwarz. Abmessungen Ø 90 x 90 mm, Gesamtlänge 2000 mm. Schutzklasse: III, Breite: 90 mm, Fassung: ohne, Gehäusefarbe: schwarz, Geeignet für Lampenleistung: 3,9 W, Ausführung des Rasters: ohne, Betriebsgerät: nicht erforderlich, Farbwiedergabeindex CRI: 90-100, Durchmesser: 90 mm, Länge: 90 mm, Höhe/Tiefe: 90 mm, Werkstoff des Gehäuses: sonstige, Leuchtmittel: LED austauschbar, Geeignet für Lichtbandkonfiguration: false, Werkstoff der Abdeckung: ohne Abdeckung, Schutzart (IP): IP20, mit Leuchtmittel: true, mit Betriebsgerät: true, Farbtemperatur: 3000 K, Max. Systemleistung: 5,6 W, Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1: 378 lm, Lichtfarbe: weiß, Konstant-Lichtstrom-Regelung: false, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C: 200000 h, Dimmung 0-10 V: false, Dimmung 1-10 V: false, Dimmung DALI: false, Dimmung DMX: false, Dimmung Potentiometer (geräteintegriert): false, Dimmung LineSwitch: false, Dimmung herstellerspezifisch: false, Dimmung Netzspannungsmodulation: false, Dimmung Phasenabschnitt: false, Dimmung Phasenanschnitt: false, Dimmung programmierbar: false, Dimmung RF: false, Dimmung Sine Wave Reduction: false, Dimmung Touch and Dim: false, Dimmung Zigbee: false, Dimmung mit Push-button: false, Dimmung DSI: false, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false, Austauschbares Betriebsgerät: true
Weitere Informationen:
Hersteller:
BEGA Gantenbrink-Leuchten KG
Produkt Typ:
51026.2K3
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 193,38*
€ 238,74*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 192,54*
€ 238,79*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 194,69*
€ 240,71*
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 238,79*
€ 284,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 236,11*
€ 280,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 219,19*
€ 260,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 214,94*
€ 255,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 192,54*
€ 229,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.