| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-9881136 Herst.-Nr.: GAS20LSFC EAN/GTIN: 4059952628509 |
| |
|
| | |
| Nass-/Trockensauger GAS 20 L SFC. Der mobile Nass-/Trockensauger mit semi-automatischer Filterreinigung. Hohe Saugkraft durch leistungsstarke 1.200-Watt Saugturbine – für vielseitige Anwendungen im Nass- und Trockenbetrieb. Einfache Filterreinigung durch semi-automatisches Filterreinigungssystem (SFC). Ohne Blasfunktion. Im Lieferumfang enthalten: Grobschmutzdüse, 35 mm Ø (2 607 000 170), Fugendüse, 35 mm Ø (2 607 000 165), Entsorgungsstaubsack (2 605 411 231), 1x Faltenflter (2 607 432 024), Luftreguliergriff (2 607 002 630), Universalelektrowerkzeugadapter (2 607 002 632), 2x Absaugrohr, Länge 0,5 m, Ø 35 mm (2 607 002 631), Universalschlauch 3 m, 38 mm Ø (1 600 A00 0JF) Breite: 376 mm, Höhe: 482 mm, Tiefe: 440 mm, Behältervolumen: 19 l, Nennleistungsaufnahme: 1200 W, Maschinengewicht: 6 kg, Max. Unterdruck: 215 mbar, Luftmenge pro Saugmotor: 62 l/s, Länge Saugschlauch: 0,038 m, Staubklasse nach IEC/EN 60335-2-69: L Weitere Informationen: | | Hersteller: | Bosch Power Tools GmbH | Produkt Typ: | GAS20LSFC | Ident Code: | 060197B100 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Absaugmobil, Asbestsauger, Feinstaubsauger, Gefahrstoffsauger, Gewerbesauger, Industrie-Sauger, Industrie-Staubsauger, Industriesauger, Industriestaubsauger, Sicherheits-Sauger, Sicherheitssauger, Sicherheitsstaubsauger, Werkstattsauger, Allessauger, Allzwecksauger, Mehrzwecksauger, Multifunktionssauger, Multisauger, Nass Sauger, Nass Trocken Sauger, Nass- Trockensauger, Nass- und Trockensauger, Nasssauger, Pumpsauger, Wasser Sauger, Wassersauger, Wasserstaubsauger, nass- und trockensauger 1200 w bosch, boden staubsauger, bosch boden-staubsauger, Absauggerät (elektrisch), Elektroabsauggerät, Entstauber (Schleifgerät) |
| | |
| |