| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-9854829 Herst.-Nr.: RI12 EAN/GTIN: 8012542323457 |
| |
|
| | |
| Die Auswahl an Klingeln und Summern umfasst modulare Versionen für den diskontinuierlichen Einsatz, geeignet für akustische Signalisierung im Wohn- und Gewerbebereich. Montageart: sonstige, Drahtlos: false, Gehäusefarbe: sonstige, Stromart: AC, Lautstärke: 80 dB, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Breite in Teilungseinheiten: 1, Nennspannung: -...- V, Schutzart (IP): IP20, Batterie eingebaut: false, Anzahl der Module (bei Modulbauweise): 0, Schutzart (NEMA): 1, Stromaufnahme: -...- A Weitere Informationen: | | Hersteller: | ABB Busch-Jaeger Elektro GmbH | Produkt Typ: | RI12 | Ident Code: | 2CSM232345R0821 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 21,34* | € 29,32* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 21,94* | € 30,12* | | | | | | 63 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 28,63* | € 38,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|