| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-9829216 Herst.-Nr.: ASPA-23M25PB EAN/GTIN: 4049504216407 |
| |
|
| | |
| FIPLOCK®ONE Anschlussverschraubung gerade ASPA-M aus speziell modifiziertem Polyamid 6, halogenfrei, UV-Beständig mit metrischen Kunststoffgewinde. Erfüllt die Schutzklassen IP66, IP67, IP68 und IP69. Das 360° Verriegelungssystems lässt sich mit Hilfe eines handelsüblichen Schlitz-Schraubendrehers einfach öffnen. Farbe: schwarz, Ausführung: gerade, Verbindungsart: Gewinde, Gewindelänge: 12 mm, Gesamtlänge: 52,1 mm, Bauform: Außengewinde, Einsatztemperatur: -50...120 °C, Drehbares Gewinde: false, Gewindeart: metrisch, Kleinster Innendurchmesser des Schlauches: 23 mm, Gesamthöhe: 41,7 mm, Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR: true, Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA: true, Zul. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register: false, Werkstoff: Polyamid (PA), Größter Außendurchmesser des Schlauches: 28,5 mm, Gewindewerkstoff: Polyamid (PA), Nenndurchmesser: 23 mm, Nenngröße in Zoll: sonstige, Schutzart (IP): IP66/IP67/IP68/IP69, Gewindeanschlussgröße: M25 x 1,5, Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23: false, Gewindegänge pro Zoll: 16,93 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Fränkische Rohrwerke | Produkt Typ: | ASPA-23M25PB | Ident Code: | 4890306600 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 26,99004* | € 36,84006* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 27,05142* | € 36,95142* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 27,49002* | € 37,49004* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 28,11* | € 38,03004* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 35,41002* | € 46,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 6 Stück (ab € 4,685* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|