Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlußsatz schräg 1XActassi 250 c 5974090


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-9284275
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     5974090
EAN/GTIN:
     7315885974098
Suchbegriffe:
Montageeinsatz für Daten-Steckvorri...
Einsatz für Daten-Kommunikationsans...
Blindeinsatz
Tragring für Datenstecker
Anschlußsatz schräg 1XActassi 250 cat6 UTP weiß RAL9016 TypCYB-DP. Anschlusskit mit F80-Montagerahmen, Etikettenfenster mit Etikett, abgeschrägter oder flacher Abdeckung, Befestigungsblech und Steckverbindern. Abhängig von den Anschlüssen kann das Kit für strukturierte Kabelnetzwerke für paarige Kabel, allgemeine Niederspannung, Koaxial- oder Glasfaserverbindungen verwendet werden. Material PC/ABS. Zusammenstellung: Basiselement mit voller Abdeckplatte, Farbe: weiß, RAL-Nummer: 9016, Anschlussart: Schneidklemme IDC, Auslassrichtung: schräg, geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen: 1, Kategorie: 6, Kanaleinbau: true, Befestigungsart: einrasten, Buchsen geschirmt: false, Gehäuse geschirmt: false, Separate Kabelzugentlastung: false, Montageart Schirmanschluss: ohne, Separater Erdungsanschluss: false, Mechanische Codierung: false, Steckverbindertyp: RJ45 8(8), Bodentank/Unterflurmontage: true, mit Textfeld: true, Aufputzmontage: true, mit Staubschutz: false, Kompatibel mit Abdeckungen von Drittanbietern: false, mit Abschlusswiderstand: false, mit Buchsen/Kupplungen: false, Schutzart (IP): IP20, Unterputzmontage: false, Farbcodierung: false, Gerätebreite: 84 mm, Gerätehöhe: 84 mm, Gerätetiefe: 50 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
Schneider Electric GmbH
Produkt Typ:
5974090
Ident Code:
5974090
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 10,64*
€ 15,13*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 10,74*
€ 15,27*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 10,88*
€ 15,48*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 11,42*
€ 16,24*
€ 3,90*
ab € 12,06*
€ 17,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,24*
€ 19,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,20*
€ 19,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,96*
€ 17,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,12*
€ 16,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,42*
€ 15,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.