|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6318-8952957 Herst.-Nr.: 390051SLEDR EAN/GTIN: 4011377206939 |
| |
|
|  |  |
 | REG-Gehäuse 4 TE mit elektronischer Handbetätigung und LED-Statusanzeige Projektierung und Inbetriebnahme mit ETS5 oder neuer ETS-Produktfamilie Beleuchtung Produkttyp Dimmer Bestimmungsgemäßer Gebrauch Dimmer zur Steuerung von LEDs, LED-Modulen, LED-Spots, Halogenlampen und Glühlampen von 5 V ... 48 V (pulsweitenmoduliert) Montage auf Hutschiene nach DIN EN 60715 in Unterverteiler Produkteigenschaften Dimmer zur Farbtemperatur- und Farblichtsteuerung (RGB/HSV) Unterschiedliche Dimmkennlinien einstellbar (Soft-Dimmen, Deep-down-Dimmen) PWM-Frequenz einstellbar (211 ... 1200 Hz) Inbetriebnahme mit Display-Unterstützung Freie Konfiguration der Kanäle Integrierte Szenen und Bitszenen Vordefinierte und frei definierbare Sequenzen Uhrzeitgesteuertes Dimmen bzw. Human Centric Lighting (HCL) Treppenlichtfunktion Sperrfunktion Mess- und Zählerfunktionen Diagnose/Meldung der Schutzfunktionen über KNX-Gruppenadressen und Anzeige am Display Elektronischer Übertemperaturschutz Schutzfunktionen für LED-Module und Netzteil KNX Data Secure kompatibel ab ETS 5.7.3 Montageart: REG, Ausführung: Dimmaktor, Anzahl der Ausgänge: 5, Bussystem KNX: true, Bussystem Funkbus: false, Bussystem Powernet: false, mit Busankopplung: true, Spannung: 5 V, Breite in Teilungseinheiten: 4, Andere Bussysteme: ohne, Bussystem LON: false, Nebenstelleneingang: true, Parallel-Betrieb möglich: false, Vor Ort-/Handbedienung: true, Ausgangsleistung: 100 W, Schutzart (IP): IP20, mit LED-Anzeige: true, Leistungszusatz verwendbar: false, Bussystem KNX-RF (Funk): false, Funk bidirektional: false, Busmodul abnehmbar: false, Kompatibel mit Casambi: false Weitere Informationen:  |  | Hersteller: | Jung GmbH & Co. KG, Albrecht | Produkt Typ: | 390051SLEDR |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: KNX-Dimmaktor, LED-Controller, LED-Farbsteuerung, LED-Sequenzer, RGB-Controller, Lichtmanagement, Lichtmanagementsysteme, eib dimmaktor, Funkbus-Aktor, Instabus-Dimmaktor, Aktor, EIB-Aktor, Phasenanschnitt-Dimmaktor |
|  |  |
|  |  | Angebote (8) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 197,27* | € 236,73* |  |  |  | | 22 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 198,06* | € 237,33* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 203,46* | € 244,03* |  |  |  | Lager 6318 | |  | |  |  | € 5,50* | ab € 204,26* | € 245,12* |  |  |  |  | | 15 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 203,43* | € 245,32* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6318 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6318 |  | Versand: Lager 6318 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|