| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-8923912 Herst.-Nr.: GWS22-230J EAN/GTIN: 4059952546773 |
| |
|
| | |
| Winkelschleifer GWS 22-230 J. Beim Winkelschleifer GWS 22-230 J Professional profitiert der Anwender von der praktischen Kombination aus zuverlässiger Leistung, robustem Design und erhöhtem Anwenderschutz durch Funktionen wie Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz. Mit einer hohen Abtragsleistung dank seiner starken 2.200 Watt garantiert der neue Motor des Winkelschleifers überzeugende Ergebnisse. Die Gesamterwärmung des Motorsystems wurde verringert und der Kontakt zwischen Motor und Kohlebürsten verbessert. Diese beiden Maßnahmen führen zu einer erheblich längeren Werkzeuglebensdauer. Die Funktionen Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz des GWS 22-230 J haben einen deutlichen positiven Einfluss auf den Anwenderschutz. Dieser Winkelschleifer ist ideal für Trennarbeiten in Materialien wie Metall und Stein. Er ist mit der Bosch Absaughaube GDE 230 FC-S kompatibel. Im Lieferumfang enthalten: Abdeckschutz (1 619 P15 668), Zusatzhandgriff Vibration Control (2 608 900 001), Zweilochschlüssel (1 607 950 048), Aufnahmeflansch (1 605 703 099), Spannmutter (1 603 340 040), Karton Breite: 240 mm, Höhe: 140 mm, Spannung: 230 V, Länge: 500 mm, Nennleistungsaufnahme: 2200 W, Maschinengewicht: 5,5 kg, Werkzeugaufnahme: M14, Max. Scheibendurchmesser: 230 mm, Leerlaufdrehzahl: 6500 1/min Weitere Informationen: | | Hersteller: | Bosch Power Tools GmbH | Produkt Typ: | GWS22-230J | Ident Code: | 06018C1300 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |