Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schiebemuffe FWK 90 E90/E30 100x160 vw


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-8914025
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     L69689016
EAN/GTIN:
     4012740019934
Suchbegriffe:
Schiebemuffe
Schiebemuffe Brandschutzkanal
schiebemuffe brandschutzkanal
Schiebemuffe Brandschutzkanal FWK 90 Funktionserhalt E90/E30 100x160mm vweiß. Formteil als Systemzubehör für feuerwiderstandsfähigen Leitungsführungskanal FWK90 - E90 nach DIN4102-12 zum Funktionserhalt bei Wand- und Deckenmontage und E30 nach DIN4102-12 zum Funktionserhalt bei abgehängter Montage. Farbe: weiß, RAL-Nummer: 9016, Oberflächenschutz: beschichtet, Werkstoff des Isoliermaterials: sonstige, Nutzbarer Querschnitt: 15862 mm², Innenbreite: 154 mm, Innenhöhe: 103 mm, Feuerwiderstandsklasse E - Funktionserhalt: 90, Ummantelung: Stahl, Außenbreite: 154 mm, Außenhöhe: 103 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
Hager Vertr. mbH & Co. KG (Hager)
Produkt Typ:
L69689016
Weitere Suchbegriffe: Kabelbühne (Metall-, Teile), Kabelkanal (Metall-, Teile)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 142,93*
€ 175,45*
Frei Haus
ab € 143,55*
€ 176,98*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 147,60*
€ 180,91*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 149,69*
€ 183,64*
Frei Haus
ab € 150,20*
€ 183,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,64*
€ 218,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,93*
€ 214,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,95*
€ 205,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,61*
€ 194,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,69*
€ 178,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.