Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube DIN558 M12X180


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-8665378
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     XTANS-DIN558-M12X180
EAN/GTIN:
     4015081699094
Suchbegriffe:
DIN 558
DIN 558 Schraube
DIN 558 Sechskantschraube
Schraube DIN 558
Sechskantschraube M12, Länge 180mm, Schlüsselweite 19, Stahl, DIN558, für Sammelschienenverbindung Farbe: Zink, Kopfform: Sechskant (hexagonal), Schraubsystem: Sechskant (hexagonal), RAL-Nummer: 7035, Oberflächenschutz: galvanisch/elektrolytisch verzinkt, Schlüsselweite: 19 mm, Kopfdurchmesser: 12 mm, Werkstoffgüte: 8.8 (Stahl), Werkstoff: Stahl, Gewindemaß (metrisch): 12, Gewindesteigung: 1,5 mm, Gewindemaß (imperial): 12, mit Mutter: false, mit Unterlegscheibe: false, mit Flansch: false, Selbstsichernd: false, Vollgewinde: false, Gewindegänge pro Zoll: 0, Länge bis Unterkante Kopf: 180 mm, Senkkopf: false, Maß Vierkantansatz: 0 mm, Linksgewinde: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
XTANS-DIN558-M12X180
Ident Code:
173502
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 558, Sammelschienenverbinder, Sechskantschraube ohne Norm, din 558 m12, din 558, eaton (moeller) sammelschienenverbinder, Schaftschraube, Schaftschraube, Gewindestift, Gewindebolzen
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30
€ 5,46*
ab € 2,257*
€ 2,957*
Lager 6318
unbekannt
30
€ 5,50*
ab € 2,26*
€ 2,96*
30
Frei Haus
ab € 2,30134*
€ 3,01134*
20 Tage
nicht lagernd
30
€ 4,45*
ab € 2,46*
€ 3,21*
19 Tage
nicht lagernd
30
€ 5,90*
ab € 2,73*
€ 3,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 88,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.