Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube DIN558 M12X180 XTANS-DIN558-M12X180


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     3517I-11576725
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     173502
EAN/GTIN:
     4015081699094
Suchbegriffe:
DIN 558
DIN 558 Schraube
DIN 558 Sechskantschraube
Schraube DIN 558

Sechskantschraube DIN558 M12X180 XTANS-DIN558-M12X180

Sechskantschraube M12, Länge 180mm, Schlüsselweite 19, Stahl, DIN558, für Sammelschienenverbindung
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
8.8 (Stahl)
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kopfform:
Sechskant (hexagonal)
Senkkopf:
nein
Maß Vierkantansatz:
0 mm
Gewindemaß (metrisch):
12
Gewindemaß (imperial):
#12
Länge bis Unterkante Kopf:
180 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
30
€ 5,46*
ab € 2,267*
€ 2,997*
21 Tage
unbekannt
30
€ 5,50*
ab € 2,27*
€ 3,00*
30
Frei Haus
ab € 2,31134*
€ 3,05134*
20 Tage
nicht lagernd
30
€ 4,45*
ab € 2,47*
€ 3,25*
21 Tage
nicht lagernd
30
€ 5,90*
ab € 2,74*
€ 3,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 2,997*
€ 3,56643
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,827*
€ 3,36413
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,267*
€ 2,69773
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 89,91* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.