| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-8665268 Herst.-Nr.: XTPZAEHD-W1000 EAN/GTIN: 4015081696826 |
| |
|
| | |
| Kabelkanal aus Stahlblech, Breite 1000mm, Höhe 21mm, Tiefe 68mm, zur fachgerechten Anordnung der Steuerleitungen Farbe: grau, Breite: 995 mm, Ausführung: sonstige, Höhe: 21 mm, Tiefe: 68 mm, RAL-Nummer: 7035, Werkstoff: Metall Weitere Informationen: | | Hersteller: | Eaton Electric GmbH | Produkt Typ: | XTPZAEHD-W1000 | Ident Code: | 173096 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelkanal, Leitungsführungskanal, Wand und Deckenkanal, kabelkanal 1m, installationskanal, kabelkanal eaton, Kunststoffkanal, PVC-Kabelbühne, Kabelkanal (PVC-), PVC-Kanal (Kabel-), PVC-Kabelkanal |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 17,74* | € 25,24* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 17,97* | € 25,37* | | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 19,50* | € 27,39* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 20,29* | € 28,75* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 21,87* | € 30,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|