Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube, M8x25, 8,8 XNNSKS-M8X25-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-8665105
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     179624
EAN/GTIN:
     4015081747030
Suchbegriffe:
Sechskantschraube ohne Norm
sechskantschraube ohne norm
Sechskantschraube, Befestigungsschraube für das xEnergy Energieverteilungssystem. M8x25; Festigkeitsklasse 8.8 Farbe: Zink, Kopfform: Sechskant (hexagonal), Schraubsystem: Sechskant (hexagonal), RAL-Nummer: 7035, Oberflächenschutz: galvanisch/elektrolytisch verzinkt, Schlüsselweite: 13 mm, Kopfdurchmesser: 8 mm, Werkstoffgüte: 8.8 (Stahl), Werkstoff: Stahl, Gewindemaß (metrisch): 8, Gewindesteigung: 0 mm, Gewindemaß (imperial): 8, mit Mutter: false, mit Unterlegscheibe: false, mit Flansch: false, Selbstsichernd: false, Vollgewinde: true, Gewindegänge pro Zoll: 0, Länge bis Unterkante Kopf: 25 mm, Senkkopf: false, Maß Vierkantansatz: 0 mm, Linksgewinde: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
XNNSKS-M8X25-8
Ident Code:
179624
Weitere Suchbegriffe: Schaftschraube, Schaftschraube, Gewindestift, Gewindebolzen
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 5,00*
ab € 0,2682*
€ 0,3682*
21 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,27*
€ 0,37*
Lager 6318
unbekannt
50
€ 5,50*
ab € 0,27*
€ 0,37*
20 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,45*
ab € 0,29*
€ 0,40*
50
€ 3,90*
ab € 0,3034*
€ 0,4134*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 18,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.