Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M8x25 8,8 XNNSKS-M8X25-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6012C-91564735
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     179624
EAN/GTIN:
     4015081747030
Suchbegriffe:
Sechskantschraube ohne Norm
sechskantschraube ohne norm

Sechskantschraube M8x25 8,8 XNNSKS-M8X25-8

Sechskantschraube, Befestigungsschraube für das xEnergy Energieverteilungssystem. M8x25
Festigkeitsklasse 8.8
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
8.8 (Stahl)
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kopfform:
Sechskant (hexagonal)
Senkkopf:
nein
Maß Vierkantansatz:
0 mm
Gewindemaß (metrisch):
8
Gewindemaß (imperial):
#8
Länge bis Unterkante Kopf:
25 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 5,46*
ab € 0,2682*
€ 0,3682*
25 Tage
unbekannt
50
€ 5,50*
ab € 0,27*
€ 0,37*
20 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,45*
ab € 0,29*
€ 0,40*
Lager 6012
50
€ 3,90*
ab € 0,3034*
€ 0,4134*
21 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 0,32*
€ 0,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,4134*
€ 0,49195
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4034*
€ 0,48005
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3734*
€ 0,44435
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3534*
€ 0,42055
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3034*
€ 0,36105
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 20,67* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.