Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufbaugehäuse, RAL 1004, mit zusätz licher Leitungseinführung M22-IY1-XPV60-*


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-8395481
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     197630
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leitungseinführung
leitungseinführung
Aufbaugehäuse, Gehäuse: Kunststoff, mit Edelstahlschrauben, mit zusätzlicher Leitungseinführung auf der Frontseite für Leuchtring M22-XPV60…, individuell beschriftbar mit Pushbutton Konfigurator, Einbaustellen: 1, Leitungseinführung: rückseitig: 1 x M20, seitlich: 1 x M20, Farbe RAL-Wert: RAL 1004, Farbe: Gehäuseunterteil anthrazit, Anbindung an SmartWire-DT: nein, verwendbar für: 1 x 22,5, verwendbar für: NOT-HALT-/NOT-AUS-Tasten Breite: 80 mm, Höhe: 30 mm, Tiefe: 70 mm, Durchmesser Öffnungen: 22,5 mm, Anzahl der Befehlsstellen: 1, Farbe des Gehäuseoberteils: gelb, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Gehäusebauform: Aufbaugehäuse, Schutzart (IP): IP67/IP69K, Schutzart (NEMA): 4X, Werkstoffgüte des Gehäuses: sonstige
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
M22-IY1-XPV60-*
Ident Code:
197630
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse mit Kontaktelementen, Einbaugehäuse, Leergehäuse, Gehäuse für Befehlsgeräte, Aufbaugehäuse
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 18,02*
€ 25,09*
€ 5,95*
ab € 19,08*
€ 26,40*
Lager 6318
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 19,48*
€ 26,91*
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,91*
€ 32,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,30*
€ 31,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,30*
€ 30,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,34*
€ 28,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,37*
€ 27,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,48*
€ 23,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.