|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6318-8306147 Herst.-Nr.: LSZME459BFD1SC EAN/GTIN: 4011377206687 |
| |
|
|  |  |
 | mit integriertem 1fach-Rahmen LS ZERO inklusive Saugheber (Art.-Nr.: W-HEBER) zur Demontage des Gerätes vom Tragring Nur als Einzelgerät zu montieren! Bestimmungsgemäßer Gebrauch Bedienen von Verbrauchern (Licht schalten und dimmen, Jalousien und Rollladen steuern etc.) Visualisieren von Anlagenzuständen und Informationen (z.B. Temperatur und Helligkeit) Messen und Regeln der Raumtemperatur Montage in Gerätedose mit Abmessungen nach DIN 49073 Produkteigenschaften Hochauflösendes IPS Farbdisplay Kapazitiver Touchscreen Funktionen der Favoriten-Seiten einstellbar (ohne ETS) Max. 32 Bedienfunktionen Schalten, Dimmen, Jalousiesteuerung, Wertgeber, Szenenaufruf etc. Integrierter Raumtemperaturfühler Raumtemperaturregelung mit Sollwertvorgabe Steuerung von Split-Units (nur mit Update, verfügbar seit Juli 2024) Alarmfunktion (akustisch und/oder optisch) Max. 8 Zeitschaltfunktionen aktivierbar und einstellbar (abhängig von Uhrzeit, Astro oder Zufall) Integrierter Näherungs- und Helligkeitssensor Integrierter Busankoppler Anschluss von Installationstastern oder Reedkontakten möglich Inbetriebnahme und Unterstützung von KNX Data Secure mit ETS ab Version 5.7.4 Anzeige von Raum- und Soll-Temperatur Fernfühler (Art.-Nr.: FF NTC) anschließbar Anzeige der Außentemperatur – mit externem Sensor, z.B. Wetterstation In Verbindung mit JUNG Smart Visu Server: Steuerung von Musikwiedergabe und Lautstärkeregelung Montageart: Unterputz, mit Zeitschaltuhr: false, mit Display: false, Bussystem Funkbus: false, Bussystem Powernet: false, mit Busankopplung: true, Werkstoff: Kunststoff, Bussystem LON: false, mit integriertem DCF77-Empfänger: false, mit Diebstahl-/Demontageschutz: false, Manuelle Sollwertverstellung: true, Präsenztaster: false, Status-LED: true, Zentrale Funktionseinheit für Sender/Aktoren: false, Transparent: false, Min. Tiefe der Gerätedose: 40 mm Weitere Informationen:  |  | Hersteller: | Jung GmbH & Co. KG, Albrecht | Produkt Typ: | LSZME459BFD1SC |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: EIB-LCD-Bedientableau, KNX-Bedientableau, KNX-LCD-Bedientableau, EIB-Controller, KNX-Controller, Abdeckrahmen, Rahmen, Touch Display, Touchdisplay, abdeckrahmen 1 fach, digitaler klimaregler, Bussystem-Meldetableau, Instabus-Bedientableau, Bussystem-Bedientableau, Meldetableau, Tableau |
|  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 408,86* | € 460,29* |  |  |  | | 20 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 412,08* | € 460,86* |  |  |  | | 22 Tage |  | |  |  | € 4,95* | ab € 409,62* | € 460,92* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 413,62* | € 464,94* |  |  |  | Lager 6318 | |  | |  |  | € 5,50* | ab € 419,79* | € 472,59* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6318 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6318 |  | Versand: Lager 6318 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|