Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckbarer Überspannungsableiter, g em. Typ 2 / Class II, für 3-phasige


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-7998070
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     VAL-SEC-T2-3C-440-FM
EAN/GTIN:
     4055626409054
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
3 poliger blitzstromableiter typ 2
blitzstromableiter typ 2
Steckbarer Überspannungsableiter, gem. Typ 2 / Class II, für 3-phasige Stromversorgungsnetze mit kombiniert verlegtem PE und N in einem Leiter (4-Leitersystem: L1, L2, L3, PEN), mit Fernmeldekontakt. Montageart: sonstige, mit Fernmeldekontakt: true, Baugröße: 2 TE, Schutzpegel: 1,9 kV, Höchste Dauerspannung AC: 440 V, Nennableitstoßstrom (8/20): 20 kA, Nennspannung AC: 400 V, Prüfklasse Typ 2: true, Signalisierung am Gerät: optisch, Schutzart (IP): sonstige, Schutzpegel N-PE: 1,9 kV, Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig): 25 mm²
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
VAL-SEC-T2-3C-440-FM
Ident Code:
2909968
Weitere Suchbegriffe: blitzstromableiter, Ventilableiter (Blitzschutz)
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 145,65*
€ 174,62*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 153,86*
€ 183,36*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 155,65*
€ 185,54*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 158,19*
€ 188,29*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 164,18*
€ 193,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,29*
€ 224,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,69*
€ 217,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,10*
€ 210,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,66*
€ 205,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,19*
€ 188,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0811228
ab € 15,55*
Zubehör
Phoenix Contact
3022218
ab € 0,36*
Zubehör
Phoenix Contact
0803452
ab € 64,32*
Zubehör
Phoenix Contact
0803453
ab € 69,82*
Zubehör
Phoenix Contact
2749576
ab € 0,5776*
Zubehör
Phoenix Contact
2749589
ab € 0,558*
Zubehör
Phoenix Contact
2809128
ab € 0,486*
Zubehör
Phoenix Contact
0803595
ab € 4,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.