| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-7984293 Herst.-Nr.: 13590 EAN/GTIN: 4044017323734 |
| |
|
| | |
| BEGA LED-Leuchtmittel 13590 – nicht dimmbar – für den Einsatz in BEGA-Leuchten mit konventionellem Lampensockel E 27. Ausführung matt. Nennleistung 9 W. Nomineller Lichtstrom 1520 lm. Farbtemperatur 3000 K. Sockel: E27, Dimmbar: true, Spannungsart: AC, Farbwiedergabeindex CRI: 80-89, mit Fernbedienung: false, Länge: 70 mm, Nennspannung: 220...240 V, Lichtfarbe nach EN 12464-1: warmweiß <3300 K, Ausführung Glas/Abdeckung: mattiert, Farbtemperatur: 3000 K, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Lampenleistung: 12 W, Lichtstrom: 1400 lm, Bemessungslichtstrom nach IEC 62612: 1400 lm, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | BEGA Gantenbrink-Leuchten KG | Produkt Typ: | 13590 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 8,24* | € 12,10* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 8,31* | € 12,19* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 8,52* | € 12,50* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 8,89* | € 13,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|