| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-7983081 Herst.-Nr.: 203201SIPSR EAN/GTIN: 4011377182066 |
| |
|
| | |
| REG-Gehäuse 6 TE Projektierung und Inbetriebnahme mit ETS5 oder neuer ETS-Produktfamilie Systemgeräte Produkttyp Spannungsversorgung Bestimmungsgemäßer Gebrauch Versorgung von KNX-Geräten mit Busspannung Verbindung von KNX-Geräten mit PC oder anderen Datenverarbeitungsgeräten via IP Betrieb als Datenschnittstelle Montage auf Hutschiene nach DIN EN 60715 in Unterverteiler Produkteigenschaften Ausgang mit integrierter Drossel zur Versorgung von KNX-Buslinien Zurücksetzen von KNX-Buslinien über Reset-Taste oder Kommunikationsobjekt Kurzschlussfest Überspannungsfest Leerlaufsicher KNX Data Secure kompatibel ab ETS 5.7.3 KNX IP Secure kompatibel ab ETS 5.7.3 LED-Anzeige für KNX-Kommunikation, Ethernet-Kommunikation und Programmiermodus Konfiguration über ETS SNTP-Server Max. 8 Verbindungen zu IP-Endgeräten, z.B. zum gleichzeitigen Visualisieren und Konfigurieren Galvanische Trennung zwischen KNX und IP-Netzwerk Applikationsprogramm A (Auslieferungszustand): Präsenzüberwachung: Durch Hotelcard-Schalter bzw. Präsenzmelder Welcome-/Goodbye-Szenen Oder alternativ Applikationsprogramm B (ab V02 und in Verbindung mit Fernzugrifflizenz Art.-Nr. IPS-L): Verschlüsselter Zugriff auf KNX-Geräte zur Konfiguration und Wartung außerhalb des lokalen Netzwerkes Freigabe des Zugriffs über Kommunikationsobjekte Rückmeldung über Zugriff und Programmiervorgänge über Kommunikationsobjekte Voraussetzungen für administrierte Netzwerke TCP-Port 3672 für das IP-Gerät TCP-Port 3671 für den ETS-PC DNS-Adresse 9.9.9.9 bei statischer Netzwerkvorgabe (für NTP-Server) Erreichbarkeit Remote-Host: ipsremote.jung.de Nennspannung: AC 110... 240 V (± 10%) Netzfrequenz: 50/60 Hz Verlustleistung (max. Belastung aller Ausgänge): max. 1,4 W Wirkungsgrad: ca. 88% Nennspannung: DC 230 V (± 10 %) Nennleistung: 12 W KNX KNX Medium: TP 256 Ausgangsspannung Bus: DC 28 ... 31 V SELV Ausgangsstrom: 320 mA Kurzschlussstrom: max. 1 A Parallelbetrieb mit identischer Spannungsversorgung: nein Anschluss KNX: Anschlussklemme IP-Kommunikation: Ethernet 10/100 BaseT (10/100 Mbit/s) Anschluss IP: RJ45-Buchse Umgebungstemperatur: −5... +45 °C Lager-/Transporttemperatur: −25... +75 °C Relative Feuchte: max. 93% (keine Betauung) Einbaubreite: 108 mm (6 TE) Anschlussart: Schraubklemmen eindrähtig: 1 x 1 ... 4 mm² feindrähtig ohne Aderendhülse: 1 x 1 ... 4 mm² feindrähtig mit Aderendhülse: 1 x 1 ... 2,5 mm² Montageart: REG, Anzahl der integrierten Drosseln: 1, Anzahl der versorgbaren Linien: 1, Max. Ausgangsstrom: 320 mA, Sekundärspannung: 30 V, Bussystem KNX: true, Bussystem Funkbus: false, Bussystem Powernet: false, Busspannung pufferbar: false, Breite in Teilungseinheiten: 6, Bussystem LON: false, mit LED-Anzeige: true, Bussystem KNX-Funk: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Jung GmbH & Co. KG, Albrecht | Produkt Typ: | 203201SIPSR |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: eib schnittstelle, EIB-Systemgerät, Netzteil, Spannungsversorgung, Instabus, Bussystem-Stromversorgung |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 301,06* | € 357,37* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 299,34* | € 357,97* | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 304,68* | € 360,92* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 303,00* | € 360,93* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 311,46* | € 369,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|