Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannungsversorgung mit IP-Schnittstelle 20320 1S IPS R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spannungsversorgung mit IP-Schnittstelle 20320 1S IPS R
Spannungsversorgung mit IP-Schnittstelle 20320 1S IPS R
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012B-66775815
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     203201SIPSR
EAN/GTIN:
     4011377182066
Suchbegriffe:
EIB-Schnittstelle
KNX-Schnittstelle
EIB-Spannungsversorgung
KNX-Spannungsversorgung

Spannungsversorgung mit IP-Schnittstelle 20320 1S IPS R

REG-Gehäuse 6 TE Projektierung und Inbetriebnahme mit ETS5 oder neuer ETS-Produktfamilie Systemgeräte Produkttyp Spannungsversorgung Bestimmungsgemäßer Gebrauch Versorgung von KNX-Geräten mit Busspannung Verbindung von KNX-Geräten mit PC oder anderen Datenverarbeitungsgeräten via IP Betrieb als Datenschnittstelle Montage auf Hutschiene nach DIN EN 60715 in Unterverteiler Produkteigenschaften Ausgang mit integrierter Drossel zur Versorgung von KNX-Buslinien Zurücksetzen von KNX-Buslinien über Reset-Taste oder Kommunikationsobjekt Kurzschlussfest Überspannungsfest Leerlaufsicher KNX Data Secure kompatibel ab ETS 5.
Weitere Informationen:
Bussystem KNX:
ja
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Montageart:
REG
Breite in Teilungseinheiten:
6
Mit LED-Anzeige:
ja
Busspannung pufferbar:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: eib schnittstelle
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 299,77*
€ 356,50*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 301,33*
€ 357,10*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 303,59*
€ 360,04*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 302,09*
€ 360,05*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 309,15*
€ 368,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 360,05*
€ 428,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 358,77*
€ 426,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 346,86*
€ 412,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 334,56*
€ 398,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 302,09*
€ 359,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.