| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-7820640 Herst.-Nr.: CSAU-01/01-10IE EAN/GTIN: 4015081695270 |
| |
|
| | |
| Schaltaktor in kleiner Bauform 230VAC/10A mit lokalem 230VAC Eingang und Energiemessung. Einfach mit vorhanden Wandschaltern, Kontrollleuchten in Treppenhäusern und Fluren zu verwenden, direkte Lichtschaltung mit Bewegungssensoren und Dämmerungsschaltern. Kompakte Ausführung für den Einbau hinter Schalter, Taster, Bewegungssensoren, Wandsteckdosen oder in Verteilerdosen. Geeignet für hohe Schaltleistung, um eine Vielzahl von Belastungen wie Beleuchtung, Lüftung, Heizung, etc. zu schalten. Der lokale Eingang kann wie ein standardmäßiges Binäreingabegerät anderen Geräte zugewiesen werden, um Schaltsignale zu senden. Montageart: Unterputz, Bemessungsstrom: 10 A, Ausgangsleistung: 2300 W, Bemessungsbetriebsspannung: 230 V, Bussystem KNX: false, Bussystem Funkbus: true, Bussystem Powernet: false, Max. Schaltleistung: 2300 W, mit Busankopplung: true, Max. Anzahl der Schaltausgänge: 1, Anzahl der digitalen Eingänge: 1, Breite in Teilungseinheiten: 3, Max. Schaltstrom: 10 A, Andere Bussysteme: xComfort, Bussystem LON: false, geeignet für C-Last: true, Verschiedene Phasen anschließbar: false, Vor Ort-/Handbedienung: true, Schutzart (IP): IP20, mit LED-Anzeige: true, Modulare Erweiterungsmöglichkeit: false, Bussystem KNX-Funk: false, Funk bidirektional: true, Busmodul abnehmbar: true, Min. Tiefe der Gerätedose: 18 mm, Max. Schaltleistung LED: 0 W Weitere Informationen: | | Hersteller: | Eaton Electric GmbH | Produkt Typ: | CSAU-01/01-10IE | Ident Code: | 172939 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: schaltaktor eaton, schaltaktor, Garagentorantriebs-Zubehör, Rollladenantriebs-Zubehör, Instabus-Funkantenne, Funkempfangsantenne, Funkfernsteuerung |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 99,47* | € 125,53* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 99,66* | € 125,64* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 100,35* | € 125,86* | | | | | 24 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 99,83* | € 125,87* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 102,77* | € 129,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|