| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-21061618 Herst.-Nr.: 172939 EAN/GTIN: 4015081695270 |
| |
|
| | |
| Schaltaktor mit Eingang 10A, Energiemessung CSAU-01/01-10IE Schaltaktor in kleiner Bauform 230VAC/10A mit lokalem 230VAC Eingang und Energiemessung. Einfach mit vorhanden Wandschaltern, Kontrollleuchten in Treppenhäusern und Fluren zu verwenden, direkte Lichtschaltung mit Bewegungssensoren und Dämmerungsschaltern. Kompakte Ausführung für den Einbau hinter Schalter, Taster, Bewegungssensoren, Wandsteckdosen oder in Verteilerdosen. Weitere Informationen: | | Bussystem KNX: | nein | Bussystem KNX-Funk: | nein | Bussystem Funkbus: | ja | Bussystem LON: | nein | Bussystem Powernet: | nein | Andere Bussysteme: | xComfort | Funk bidirektional: | ja | Montageart: | Unterputz | Breite in Teilungseinheiten: | 3 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 99,47* | € 125,53* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 99,66* | € 125,64* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 100,35* | € 125,86* | | | | | 25 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 99,83* | € 125,87* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 102,77* | € 129,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|