Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tastsensor Flex KNX Merten System Design Modul 1fach


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-7708423
Hersteller:
     Merten
Herst.-Nr.:
     MEG6191-6010
EAN/GTIN:
     4042811233709
Suchbegriffe:
Raumtemperaturregler Abdeckplatte
Raumtemperaturregler Abdeckung
Raumtemperaturregler Zentralscheibe
Raumtemperaturreglerabdeckung
Das 1fach-Modul des Merten KNX Tastsensor Flex bietet hohe Effizienz durch das Display in Kombination mit maximaler Flexibilität durch verschiedene Wippenkombinationen. Es kann sowohl in Wohn- als auch in Gewerbegebäuden und in neuen oder bestehenden KNX Installationen installiert werden. Dank des Displays können für jede Wippe individuelle Icons und Texte programmiert werden. All dies einfach und übersichtlich in der ETS. Das Display ermöglicht eine digitale Beschriftung, die über die ETS programmiert wird. Um Energie zu sparen und die Lebensdauer des Gerätes zu erhöhen, kann das Display nach einer bestimmten Zeit deaktiviert werden. Der Näherungssensor aktiviert das Display bequem, wenn man sich darauf zubewegt. Zusätzlich ist es möglich, die Uhrzeit und das Datum als Bildschirmschoner anzuzeigen. Mit der Sperrfunktion lassen sich einige Funktionen bei bestimmten Ereignissen sperren. So ist es zum Beispiel möglich, die Rollladen bei starkem Wind zu sperren, um Schäden zu vermeiden. Das Produkt muss flexibel sein, da sich die Lebensbedingungen schnell ändern. Die Funktionen können mit der ETS vom Installateur leicht geändert werden, wann immer der Bedarf besteht. Das Auslösen des Programmiermodus durch eine Tastenkombination ermöglicht auch nachträgliche Änderungen ohne den Taster ausbauen zu müssen. Die Nennspannung des Moduls beträgt 21-30VDC bei 24V/16mA. Der Standby-Verbrauch liegt bei ca. 120mW, wenn das Display inaktiv ist. Die maximale Leistung liegt bei 400mW. Die Montageart des Moduls ist Oberflächenmontage. Die Abmessungen des Moduls betragen (B) 71mm x (H) 71mm x (T) 31mm bei einem Gewicht von 64,6g. Die Schutzart ist IP20 mit einer Betriebstemperatur von -5 °C bis +45 °C. Ein Bausatz enthält das KNX Modul 1fach. Das Paket enthält auch einen Metallstützring. Zur Komplettierung werden die entsprechenden Wippen und ein Rahmen benötigt. Das Produkt ermöglicht eine schnelle und flexible Einstellung des Tasters mit Hilfe eines Displays. Icons und Texte unterstützen die intuitive Bedienung des Tasters. Das 1fach-Modul verfügt über CE-, KNX- und CB-Zertifikate. Montageart: Unterputz, Farbe: schwarz, Oberflächenschutz: unbehandelt, mit Display: true, mit Infrarot-Sensor: false, mit Raumthermostat: true, Werkstoffgüte: Thermoplast, Bussystem KNX: true, Bussystem Funkbus: false, Bussystem Powernet: false, mit Busankopplung: true, Werkstoff: Kunststoff, Anzahl der Tasten: 2, Andere Bussysteme: ohne, Bussystem LON: false, mit Diebstahl-/Demontageschutz: false, mit Beschriftungsfeld: true, Schutzart (IP): IP20, mit LED-Anzeige: false, Transparent: false, Anzahl der Betätigungspunkte: 2, Bussystem KNX-Funk: false, Funk bidirektional: false, Min. Tiefe der Gerätedose: 40 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
Merten Schneider Electric GmbH
Produkt Typ:
MEG6191-6010
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 94,52*
€ 117,85*
€ 5,46*
ab € 103,41*
€ 128,24*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 106,99*
€ 132,41*
Frei Haus
ab € 107,70*
€ 133,29*
93 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 146,46*
€ 179,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,41*
€ 157,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,43*
€ 156,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,29*
€ 150,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,27*
€ 149,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,99*
€ 127,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.