Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EcoStruxure Machine SCADA Expert Thin Client Lizenz digital HMIEMSETCA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-7708327
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     HMIEMSETCA
EAN/GTIN:
     3606482236899
Suchbegriffe:
Softwareentwicklung Gesamtübersicht
softwareentwicklung gesamtübersicht
EcoStruxure Machine SCADA Expert, Lite SCADA Programmiersoftware zur Entwicklung von HMI, SCADA, OEE und Dashboard Projekten. Die Thin Client Lizenz ist in digitaler Form erhältlich. Sie ermöglicht die Entwicklung von HMI, SCADA, OEE und Dashboard Projekten für Line Management & Lite Supervision Anwendungen auf Harmony Industrie PCs und der GTU Open Box. Nutzen Sie die Leistungsfähigkeit des IoT mit EcoStruxure Machine SCADA Experts umfangreicher IT- und OT-Treiberbibliothek und Datenmanagementfunktionen (Verbindung zwischen ERP, MES, Drittanbieter-Historians und der Fertigungsebene). Der Einsatzbereich umfasst Anwendungen wie Verpackung, Material Handling, Material Working und Pumpen HVAC. Geeignet für Sicherheitsfunktionen: false, mit Editor für Programmiersprache AWL (Anweisungsliste): false, mit Editor für Programmiersprache KOP (Kontaktplan): false, mit Editor für Programmiersprache FUP (Funktionsplan): false, mit Editor für Programmiersprache ST (Strukturierter Text): false, mit Editor für Programmiersprache AS (Ablaufsprache): false, mit Editor für herstellerspezifische Programmiersprache: false, Geeignet für Betriebssystem Windows 9x: false, Geeignet für Betriebssystem Windows NT: false, Geeignet für Betriebssystem Windows 2000: false, Geeignet für Betriebssystem Windows XP: false, Geeignet für Betriebssystem Windows ME: false, Geeignet für Betriebssystem Windows CE: false, Geeignet für Betriebssystem LINUX: false, Geeignet für Betriebssystem, sonstige: true, Bausteinbibliothek: nicht verfügbar, Diagnosefunktion integriert: false, Konfigurationsfunktion integriert: false, Auswertefunktion integriert: false, Projektierungsfunktion integriert: false, Datenerfassungsfunktion integriert: false, Kommunikationsfunktion integriert: false, Technologische Funktion integriert: false, Inbetriebnahmefunktion integriert: false, Simulationsfunktion integriert: false, Bewegungsfunktion integriert: false, Analysefunktion integriert: false, Positionierfunktion integriert: false, Entspricht IEC 1131-3 (DIN EN 61131-3): false, Wartungsfunktion integriert: false, mit Editor für Programmiersprache Flowchart: false, Geeignet für Betriebssystem Windows 2003 Server: false, Geeignet für Betriebssystem Windows Vista: false, Geeignet für Betriebssystem Windows 7: false, Geeignet für Betriebssystem Windows 8: true
Weitere Informationen:
Hersteller:
Schneider Electric GmbH
Produkt Typ:
HMIEMSETCA
Weitere Suchbegriffe: Konfigurationsfunktion, Analysefunktion, Diagnosefunktion, Programmbaustein, IEC 1131-3 (DIN EN 61131-3)-konform
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 510,94*
€ 573,26*
Frei Haus
ab € 523,35*
€ 580,24*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 529,78*
€ 583,69*
Frei Haus
ab € 538,08*
€ 592,41*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 623,26*
€ 687,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 687,82*
€ 818,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 680,58*
€ 809,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 668,53*
€ 795,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 645,88*
€ 768,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 623,26*
€ 741,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schneider Electric
HMIEMSEUSBL
€ 257,66*
Zubehör
Schneider Electric
HMIEMSE3PRT1KA
€ 1.622,38*
Zubehör
Schneider Electric
HMIEMSE3PRT32KA
€ 3.069,17*
Zubehör
Schneider Electric
HMIEMSE3PRT4KA
€ 2.554,68*
Zubehör
Schneider Electric
HMIEMSE3PRT64KA
€ 4.057,96*
Zubehör
Schneider Electric
HMIEMSERT1KA
€ 984,30*
Zubehör
Schneider Electric
HMIEMSERT32KA
€ 2.132,19*
Zubehör
Schneider Electric
HMIEMSERT4KA
€ 1.636,40*
Zubehör
Schneider Electric
HMIEMSERT64KA
€ 3.104,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.