Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gateway mit IP-Schnittstelle über LAN oder WLAN FGW14WL-IP


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-7708259
Hersteller:
     Eltako
Herst.-Nr.:
     30014051
EAN/GTIN:
     4010312327623
Suchbegriffe:
EIB-Schnittstelle
KNX-Schnittstelle
Drehstromzähler
Energieverbrauchszähler
Gateway mit IP-Schnittstelle für Baureihe 14-Stromzähler über WLAN oder LAN. Stand-by-Verlust nur 0,8 Watt. Reiheneinbaugerät für Montage auf Tragschiene DIN-EN 60715 TH35. 1 Teilungseinheit = 18mm breit, 58mm tief. Das Gateway ist nur 1 TE breit: Für den Betrieb muss das Gateway in ein WLAN oder LAN eingebunden werden. Die WLAN-Verbindung nutzt das 2.4 GHz Frequenzband. Die LAN-Anbindung erfolgt per RJ45-Stecker mit 10/100Base-T. Anschluss an den ELTAKO-RS485-Bus. Querverdrahtung Bus und Stromversorgung mit Steckbrücke. Betrieb in Verbindung mit FAM14 oder FTS14KS. Die IP-Verbindung erfolgt über LAN oder WLAN. Das Gateway überträgt Daten von beliebigen ELTAKO-Stromzählern am RS485-Bus über das MQTT-Protokoll. Die Daten werden vom RS485-Bus an einen beliebigen externen MQTT-Broker übertragen. Für mehr Details zu MQTT siehe: www.mqtt.org. Die Daten sind gemäß dem EnOcean over IP-Format codiert, siehe: www.enocean-alliance.org/specifications/ Konfigurationen und Updates erfolgen über ein Webinterface. Eine REST-API steht über die Online-Produktseite des Gerätes zur Verfügung. Montageart: REG, Ausführung: RS-485, Spannungsart: DC, Leistungsaufnahme: 0,8 W, Bussystem KNX: false, Bussystem Funkbus: true, Bussystem Powernet: false, Breite in Teilungseinheiten: 1, Andere Bussysteme: ohne, Bussystem LON: false, Demontageschutz: false, Funk-Schnittstelle: false, IR-Schnittstelle: false, Protokoll: sonstige, Providerabhängig: false, Updatefähig: false, Visualisierung: false, Web-Server: false, Betriebsspannung: 12 V, Schutzart (IP): IP20, mit LED-Anzeige: false, Bussystem KNX-RF (Funk): false, Funk bidirektional: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eltako GmbH
Produkt Typ:
FGW14WL-IP
Ident Code:
30014051
Weitere Suchbegriffe: Energiezähler, Messwandlerzähler, Stromzähler, Wechselstromzähler, Hutschiene, EIB-Gateway, KNX-Gateway, SmartHome Gateway, eib schnittstelle, Glasfaserschnittstelle, Alarmsystemschnittstelle, EIB-/Powernet-Datenschnittstelle, Systemschnittstelle
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,98*
ab € 65,17*
€ 83,74*
€ 5,95*
ab € 65,26*
€ 83,86*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 66,39*
€ 85,35*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 66,86*
€ 85,96*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 69,24*
€ 88,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,88*
€ 105,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,25*
€ 105,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,51*
€ 98,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,27*
€ 95,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,24*
€ 82,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eltako
30014100
€ 4,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.