Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Antik Metallrahmen, 2-fach 24k gold


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-7705466
Hersteller:
     Merten
Herst.-Nr.:
     MEG4020-4741
EAN/GTIN:
     4042811222970
Suchbegriffe:
2fach Rahmen
2fach rahmen
Merten D-Antik Metallrahmen 2-fach MEG4020-4741 ist in der Farbe Gold. Dieser Rahmen kann in horizontaler und vertikaler Position installiert werden. Der Rahmen ist aus Zamak gefertigt, was ihn so widerstandsfähig wie möglich macht. Dieser Rahmen gehört zur ästhetischen Gruppe von D-Life. Außerdem ist er halogenfrei, was gut für Ihre Gesundheit ist. Die lackierte Oberflächenbehandlung sorgt für einen klaren, transparenten und harten Schutz. Außerdem ist die IP-Schutzart dieses Geräts IP20. Merten System Design ist eine vielfältige Schalterserie, die mit unterschiedlichen Schalterdesigns Akzente setzt. Sie verkörpert aristokratische Eleganz und luxuriöse Exklusivität. Farbe: Gold, Breite: 163 mm, Halogenfrei: true, Höhe: 95 mm, Tiefe: 12 mm, Anzahl der Einheiten: 2, mit Klappdeckel: false, Oberflächenschutz: metallic, Einbauhöhe: 0,0 mm, Einbaubreite: 0,0 mm, Textfeld/Beschriftungsfläche: false, Werkstoffgüte: Edelstahl, Werkstoff: Metall, Befestigungsart: Klemm-/Schraubbefestigung, Montagerichtung: horizontal und vertikal, Schlagfestigkeit: IK03, Schutzart (IP): IP20, geeignet für Unterflurkanaldose: false, Transparent: false, Ausführung der Oberfläche: glänzend, geeignet für Geräteeinbaukanal: false, geeignet für Einbauinstallation: false, Unterputzmontage: false, Anzahl der Einheiten horizontal: 2, Anzahl der Einheiten vertikal: 2, Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise): 0,0, Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise): 0,0, mit Montagerahmen: false, Anzahl der Schaltereinsätze: 2, Antibakterielle Behandlung: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Merten Schneider Electric GmbH
Produkt Typ:
MEG4020-4741
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 49,57*
€ 64,92*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 52,41*
€ 68,33*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 54,69*
€ 71,17*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 92,10*
€ 117,08*
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,33*
€ 81,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,07*
€ 79,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,66*
€ 75,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,69*
€ 74,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,25*
€ 72,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,41*
€ 62,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.