Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brandschutzkanal I90/E30 abgehängt, 4-seitig 105x160, grau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-7413482
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     BSKH091016
EAN/GTIN:
     4012196461684
Suchbegriffe:
Brandschutzkanal
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Brandschutzkanal aus wasser- und frostbeständigen Glasfaserleichtbeton der Baustoffklasse A1 gemäß EN 13501-1 zur brandsicheren Verlegung von Kabeln in Flucht- und Rettungswegen und zum Funktionserhalt sicherheitsrelevanter Anlagen. Klassifizierung I90 als I-Kanal gemäß DIN 4102 Teil 11 und Klassifizierung E30 als E-Kanal gemäß DIN 4102 Teil 12. Montage des Kanals auf Wandauslegern oder als Deckenmontage mit Hängestielen und Auslegern bzw. auf einem mit Gewindestangen abgehängten U-Querprofil. Fertig montierte Verbindungsbeschläge sorgen für eine schnelle Montage vor Ort, lose aufgelegte Deckel für eine schnelle Revision und Nachbelegung. Brandschutzkanal mit Deckel und vormontierten Verbindungsbeschlägen, Verbindungsschrauben, Dichtungsstreifen. Farbe: grau, Länge: 1000 mm, Werkstoff des Isoliermaterials: Glasfaser-Leichtbeton, Deckelbefestigung: lose, Anzahl der beflammbaren Seiten: 4, Feuerwiderstandsklasse E - Funktionserhalt: 30, Feuerwiderstandsklasse I - Installationskanal: 90, Trennwände möglich: true, Ummantelung: ohne
Weitere Informationen:
Hersteller:
OBO Bettermann Vertrieb GmbH &Co.KG
Produkt Typ:
BSKH091016
Ident Code:
7215186
Weitere Suchbegriffe: Wand und Deckenkanal, obo kabelkanal grau, brandschutzkanal i90, brandschutzkanal e30, Kabelkanal (Metall-), Kabelbühne (Metall-)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 175,10*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 175,10* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 216,71*
€ 257,88
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 213,17*
€ 253,67
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 205,54*
€ 244,59
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 197,49*
€ 235,01
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 175,10*
€ 208,37
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.