Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermoelektrischer Stellantrieb, 24 TSA/K24.2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-7365853
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CDG120050R0011
EAN/GTIN:
     4016779950688
Suchbegriffe:
EIB-Stellantrieb
KNX-Stellantrieb
Stellantrieb
Thermischer Stellantrieb
Die thermoelektrischen Stellantriebe dienen zum Öffnen und Schließen von Ventilen in Heizungs-, Klima- und Lüftungsanlagen. Sie sind in den Varianten 230 V und 24 V mit steckbarer Anschlussleitung (1m) im spritzwassergeschützten Gehäuse mit Hubanzeige erhältlich. Die Stellantriebe werden bevorzugt für die Einzelraum-Temperaturregelung zur Ansteuerung von Radiatoren, Konvektoren und Kühldecken verwendet. Für die Ansteuerung (2-Punkt Regelung oder Pulsweiten-Modulation) ist der Elektronische Schaltaktor ES/S oder das Elektronische Relais ER/U in Verbindung mit der Universal- Schnittstelle US/U und einem Raumtemperaturregler geeignet. Die Steckmontage auf Ventile und Heizkreisverteiler erfolgt mit Hilfe der Ventiladapter VA/Z XX.1. Nennspannung: 24 V, Montageart: sonstige, Bussystem KNX: false, Bussystem Funkbus: false, Bussystem Powernet: false, mit Busankopplung: false, Anzahl der digitalen Eingänge: 0, Andere Bussysteme: ohne, Bussystem LON: false, Schutzart (IP): IP54, Temperaturregler mit Stetigregelung eingebaut: false, Tasten für Handbedienung am Antrieb: false, Temperatur- und Hubanzeige: true, Busspannungsversorgung: false, Funktion Master/Slave: false, Bussystem KNX-RF (Funk): false, Funk bidirektional: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
ABB Busch-Jaeger Elektro GmbH
Produkt Typ:
TSA/K24.2
Ident Code:
2CDG120050R0011
Weitere Suchbegriffe: Thermoelektrischer Stellantrieb, eib stellantrieb, Instabus-Stellantrieb, Einzelraumregeleung, Instabus-Stellventil
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 28,08*
€ 38,45*
€ 5,00*
ab € 29,04*
€ 38,93*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 29,71*
€ 39,71*
€ 3,90*
ab € 29,91*
€ 40,14*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 30,64*
€ 41,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,02*
€ 48,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,11*
€ 47,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,80*
€ 44,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,13*
€ 44,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,75*
€ 42,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,64*
€ 36,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
2CDG110058R0011
ab € 216,89*
Zubehör
ABB
2CDG110217R0011
ab € 266,13*
Zubehör
ABB
2CDG110117R0011
ab € 268,70*
Zubehör
ABB
2CDG110116R0011
ab € 158,92*
Zubehör
ABB
2CDG110059R0011
ab € 413,37*
Zubehör
ABB
2CDG110211R0011
ab € 203,97*
Zubehör
ABB
2CDG110216R0011
ab € 195,26*
Zubehör
ABB
2CDG120009R0011
ab € 1,06*
Zubehör
ABB
2CDG120010R0011 VA/Z 50.1
ab € 1,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.