Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spanplattenschraube Senkkopf, Antri eb TX 25 6x40mm, A4, 2B OTSC6,0X40A4


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-7296564
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     3191082
EAN/GTIN:
     4012196621675
Suchbegriffe:
Edelstahl-Torx-Spanplattenschraube
Holzschraube ohne Norm
Senkkopfschraube ohne Norm
Senkschraube ohne Norm
Holzschraube aus Edelstahl mit Senkkopf und Torx-Antrieb für Befestigungen im Innen- und Außenbereich. Einsatzgebiete: Holz, Spanplatten, Gipskartonplatten und Kunststoffdübel. Schraubsystem: Innensechsrund TX, Oberflächenschutz: unbehandelt, Kopfdurchmesser: 12 mm, Länge: 40 mm, Werkstoff: rostfreier Stahl, Gehärtet: false, Senkkopf: true
Weitere Informationen:
Hersteller:
OBO Bettermann Vertrieb GmbH &Co.KG
Produkt Typ:
OTSC6,0X40A4
Ident Code:
3191082
Weitere Suchbegriffe: Spanplattenschraube, Spanplattenschrauben, Torx-Spanplattenschrauben, spanplattenschraube torx edelstahl, edelstahl-torx-spanplattenschraube senkkopf, senkkopfschraube ohne norm, Holzschraube (Linsenschraube), Holzschraube (Sechskant-), Holzschraube (Halbrundkopfschraube), Holzschraube (Senkkopfschraube)
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 28,94*
€ 37,99*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 30,06*
€ 39,23*
€ 5,46*
ab € 30,16*
€ 39,40*
€ 3,90*
ab € 30,86*
€ 40,14*
Lager 6318
10 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 34,51*
€ 44,98*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 44,98*
€ 53,5262
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 44,79*
€ 53,3001
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 42,22*
€ 50,2418
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 40,20*
€ 47,838
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 38,97*
€ 46,3743
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 34,51*
€ 41,0669
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,3451* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.