Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spanplattenschraube Senkkopf, Antri eb TX 20 4,5x50mm, A4, 2B OTSC4,5X50A4


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-7296560
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     3191070
EAN/GTIN:
     4012196621637
Suchbegriffe:
Edelstahl-Torx-Spanplattenschraube
Holzschraube ohne Norm
Senkkopfschraube ohne Norm
Senkschraube ohne Norm
Holzschraube aus Edelstahl mit Senkkopf und Torx-Antrieb für Befestigungen im Innen- und Außenbereich. Einsatzgebiete: Holz, Spanplatten, Gipskartonplatten und Kunststoffdübel. Schraubsystem: Innensechsrund TX, Oberflächenschutz: unbehandelt, Kopfdurchmesser: 9 mm, Länge: 50 mm, Werkstoff: rostfreier Stahl, Gehärtet: false, Senkkopf: true
Weitere Informationen:
Hersteller:
OBO Bettermann Vertrieb GmbH &Co.KG
Produkt Typ:
OTSC4,5X50A4
Ident Code:
3191070
Weitere Suchbegriffe: Spanplattenschraube, Spanplattenschrauben, Torx-Spanplattenschrauben, spanplattenschraube 4,5x50 torx edelstahl, edelstahl-torx-spanplattenschraube 4,5 x 50, edelstahl-torx-spanplattenschraube senkkopf, Holzschraube (Linsenschraube), Holzschraube (Sechskant-), Holzschraube (Halbrundkopfschraube), Holzschraube (Senkkopfschraube)
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 14,61*
€ 20,04*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 15,05*
€ 20,67*
€ 5,46*
ab € 15,12*
€ 20,75*
24 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 16,84*
€ 22,77*
Lager 6318
10 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 17,29*
€ 23,46*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,46*
€ 27,9174
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,16*
€ 27,5604
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,09*
€ 26,2871
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,11*
€ 25,1209
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,10*
€ 23,919
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,29*
€ 20,5751
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1729* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.