| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-7132824 Herst.-Nr.: 1SCA113141R1001 EAN/GTIN: 6417019457901 |
| |
|
| | |
| OTV250ECFK Direktgriff schwarz inkl. Welle u. Abdeckung d. Mech Beschriftung I-0-II Farbe: sonstige, geeignet für NOT-AUS: false, mit Achse: false, geeignet für Leistungsschalter: false, geeignet für Lasttrennschalter: true Weitere Informationen: | | Hersteller: | ABB Busch-Jaeger Elektro GmbH | Produkt Typ: | OTV250ECFK | Ident Code: | 1SCA113141R1001 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 20,20* | € 27,73* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 21,30* | € 29,06* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 22,49* | € 30,51* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 25,31* | € 34,12* | | | | Lager 6318 | 9 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 25,29* | € 34,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|