Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6318-6966150 Herst.-Nr.: 2700442 EAN/GTIN: 4046356556934 |
| |
|
|  |  |
 | Programmier-Software für INTERBUS-Safety-Systeme und PROFIsafe-Steuerungen von Phoenix Contact, mit grafischer Oberfläche nach IEC 61131-3 in den Sprachen, Funktionsbausteinsprache (FBS), Kontaktplan (KOP) und Strukturiertem Text (ST). Aus den zugehörigen PLCopen-Bibliotheken (Basic_SF, MatHandling_SF, Muting_SF, SafeMode_SF und TwoHand_SF) können alle Bibliotheken pro Projekt verwendet werden. Geeignet für Sicherheitsfunktionen: true, mit Editor für Programmiersprache AWL (Anweisungsliste): false, mit Editor für Programmiersprache KOP (Kontaktplan): true, mit Editor für Programmiersprache FUP (Funktionsplan): true, mit Editor für Programmiersprache ST (Strukturierter Text): true, mit Editor für Programmiersprache AS (Ablaufsprache): false, mit Editor für herstellerspezifische Programmiersprache: false, Diagnosefunktion integriert: false, Konfigurationsfunktion integriert: true, Auswertefunktion integriert: false, Projektierungsfunktion integriert: false, Datenerfassungsfunktion integriert: false, Kommunikationsfunktion integriert: false, Technologische Funktion integriert: false, Inbetriebnahmefunktion integriert: true, Simulationsfunktion integriert: true, Bewegungsfunktion integriert: false, Analysefunktion integriert: false, Positionierfunktion integriert: false, Wartungsfunktion integriert: true, mit Editor für Programmiersprache Flowchart: false Weitere Informationen:  |  | Hersteller: | Phoenix Contact Deutschland GmbH | Produkt Typ: | SAFETYPROGPROFESSIONAL | Ident Code: | 2700442 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Entwicklungsplattform, Kompilierungssoftware, Entwicklungstools, Programmiersprache, Entwicklungslösung |
|  |  |
|  |  | Angebote (7) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 23 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 2.316,77* | € 2.490,61* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 2.308,85* | € 2.494,77* |  |  |  | Lager 6318 | |  | |  |  | € 5,50* | ab € 2.353,64* | € 2.540,56* |  |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 2.417,19* | € 2.602,23* |  |  |  | | 20 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 2.504,00* | € 2.685,05* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6318 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6318 |  | Versand: Lager 6318 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|