Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6318-6965275 Herst.-Nr.: 2988081 EAN/GTIN: 4046356566452 |
| |
|
|  |  |
 | Laufzeitlizenz für Visu+ inklusive 1 WebClient und der Funktion Networking mit einer Beschränkung der I/O-Daten und Variablen im Scripting auf 512 Bytes. Mehrplatzfähigkeit, Runtime: false, Max. Anzahl der Clients: 0, Geeignet für Web-Clients: true, Onlineprojektierung möglich: true, mit Skriptsprache Visual Basic: false, mit sonstiger Skriptsprache: false, Objektbausteinbibliothek: nicht verfügbar, Benutzergruppen (Passwortschutz) möglich: true, Funktion Prozessdiagnose: nicht verfügbar, mit OPC-Schnittstelle, Server: false, mit OPC-Schnittstelle, Client: false, mit Programmierschnittstellen: false, Min. Prozessortaktfrequenz, Runtimesystem: 1600000000 GHz, Min. Prozessortaktfrequenz, Projektierungssystem: 1600000000 GHz, Alarm-Management: false, SCADA-Funktionalität: false, Sprachumschaltung möglich: true, Trend-Darstellung: false Weitere Informationen:  |  | Hersteller: | Phoenix Contact Deutschland GmbH | Produkt Typ: | VISU+2RT512WEB1NETWORK | Ident Code: | 2988081 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Konfigurationsfunktion, Analysefunktion, Diagnosefunktion, Programmbaustein, IEC 1131-3 (DIN EN 61131-3)-konform |
|  |  |
|  |  | Angebote (7) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 24 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 3.171,32* | € 3.271,53* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 3.172,85* | € 3.276,62* |  |  |  | Lager 6318 | |  | |  |  | € 5,50* | ab € 3.235,85* | € 3.337,22* |  |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 3.316,06* | € 3.418,84* |  |  |  | | 20 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 3.423,90* | € 3.528,51* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6318 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6318 |  | Versand: Lager 6318 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|