| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-6962524 Herst.-Nr.: SACC-SQ-M12FS-17CON-25F/0,5 EAN/GTIN: 4046356533928 |
| |
|
| | |
| Einbausteckverbinder, 17-polig, Vorderwandmontage, Vierkantflansch, Einzellitzen, Kabellänge: 0,5 m, 0,14 mm², TPE-Litze Art der Verriegelung: sonstige, Bemessungsspannung: 30 V, Geschirmt: false, Werkstoff des Gehäuses: Zink, Beschichtung Gehäuse: sonstige, mit Statusanzeige: false, Umgebungstemperatur: 85 °C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: V0, Werkstoff der Kontaktbeschichtung: Nickel, Überspannungskategorie: II, Verschmutzungsgrad: 3, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: -...- mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: -...- mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: -...- mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: -...- mm², Schutzart (IP), montiert: IP67, mit Schutzleiter: false, Bemessungsstrom In: 1,5 A, Für Kabelaußendurchmesser: -...- mm, Min. Anzahl der Steckzyklen: 100, Anzahl der Leistungskontakte: 0, Anzahl der Steuerkontakte: 17, Anzahl der Datenkontakte: 0, Werkstoff des Gewinderings: sonstige Weitere Informationen: | | Hersteller: | Phoenix Contact Deutschland GmbH | Produkt Typ: | SACC-SQ-M12FS-17CON-25F/0,5 | Ident Code: | 1441613 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ASI-Einbaustecker, SAI-Einbaustecker, AS-i Kabel, AS-i Leitung, AS-i-Buskabel, ASI-Buskabel, ASI-Kabel, ASI-Leitung, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, AS-i Stecker, AS-i-Steckverbinder, ASI-Steckverbinder, SAI-Steckverbinder, Flanschbuchse, Kabel für Sicherheitsschalter, Sensorkabel, Sensorleitung, Sensorsteckverbinder, sensor-aktor kabel 0,5m, as-i kabel, sai-buchse m12 |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 23,28* | € 30,93* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 23,51* | € 31,07* | | | | | 24 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 25,80* | € 34,02* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 26,13* | € 34,38* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 27,73* | € 36,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|