| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-6961019 Herst.-Nr.: SACC-M12-SCONUTL90 EAN/GTIN: 4046356410731 |
| |
|
| | |
| M12-SPEEDCON Gehäuseverschraubung für M12-Buchseneinsätze, mit Flachdichtung, für alle speedconfähigen THR- und Wellenlöt-Kontaktträger Art der Verriegelung: sonstige, Geschirmt: false, Werkstoff des Gehäuses: Zink, Beschichtung Gehäuse: sonstige, mit Statusanzeige: false, Umgebungstemperatur: 85 °C, Werkstoff der Kontaktbeschichtung: Nickel, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: -...- mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: -...- mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: -...- mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: -...- mm², mit Schutzleiter: false, Für Kabelaußendurchmesser: -...- mm, Anzahl der Leistungskontakte: 0, Anzahl der Datenkontakte: 0, Werkstoff des Gewinderings: sonstige Weitere Informationen: | | Hersteller: | Phoenix Contact Deutschland GmbH | Produkt Typ: | SACC-M12-SCONUTL90 | Ident Code: | 1432460 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 1,97* | € 2,78* | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 5,46* | ab € 1,956* | € 2,786* | | | | | 24 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 2,18* | € 3,08* | | | | | 22 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 4,45* | ab € 2,20* | € 3,09* | | | | Lager 6318 | | | | 10 | | pro Paket | € 5,50* | ab € 2,32* | € 3,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 1 Stück (ab € 2,32* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Pakete | Mindestbestellmenge: 10 Pakete ( entspricht € 32,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|