Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuseverschraubung M12, 4-polig SACC-M12-SC #1432460


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuseverschraubung M12, 4-polig SACC-M12-SC #1432460
Gehäuseverschraubung M12, 4-polig SACC-M12-SC #1432460
Artikel-Nr.:
     3517I-31265333
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1432460
EAN/GTIN:
     4046356410731
Suchbegriffe:
AS-i Stecker
AS-i-Steckverbinder
ASI-Steckverbinder
SAI-Steckverbinder

Gehäuseverschraubung M12, 4-polig SACC-M12-SC #1432460

M12-SPEEDCON Gehäuseverschraubung für M12-Buchseneinsätze, mit Flachdichtung, für alle speedconfähigen THR- und Wellenlöt-Kontaktträger
Weitere Informationen:
Umgebungstemperatur:
85 °C
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Nickel
Werkstoff des Gehäuses:
Zink
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Werkstoff des Gewinderings:
sonstige
Art der Verriegelung:
sonstige
Mit Schutzleiter:
nein
Schutzart (IP), montiert:
IP67
Geschirmt:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
10
pro Stück
€ 5,46*
ab € 1,966*
€ 2,816*
24 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,97*
€ 2,82*
25 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 2,19*
€ 3,08*
23 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,45*
ab € 2,18*
€ 3,09*
10
pro Stück
€ 3,90*
ab € 2,228*
€ 3,148*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,816*
€ 3,35104
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,526*
€ 3,00594
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,326*
€ 2,76794
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,186*
€ 2,60134
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,966*
€ 2,33954
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 28,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.