Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Ethernet-Kabel CAT.5e 2m konfekt. geschirmt 4-paarig RAL5021


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-6956587
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     VS-PPC/PL-IP20-94C-LI/2,0
EAN/GTIN:
     4046356475730
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
kat5 2m
kat5
Netzwerkkabel, Kabellänge: 2 m, Polzahl: 8, CAT5, Kabelabgang: gerade, Ethernet Kabeltyp: S/UTP, Pinbelegung: 1:1, Länge: 2 m, Mantel-Farbe: sonstige, Kategorie: 5, Knickschutztülle: aufgesteckt, Steckverbindertyp Anschluss 1: RJ45 8(4), Steckverbindertyp Anschluss 2: RJ45 8(4), Kabelkonstruktion: sonstige, Rasthebelschutz: true, geeignet für Schleppketten: true, Steckverbindergehäuse Anschluss 1: IEC-PAS 61076-3-117 Var. 14, Steckverbindergehäuse Anschluss 2: sonstige, Ölbeständig nach EN 60811-404: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
VS-PPC/PL-IP20-94C-LI/2,0
Ident Code:
1412972
Weitere Suchbegriffe: J-02Y(ST)CH, J-2Y(ST)Y, J-02YS(ST)Y, J-02YSCH, Datenkabel
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 50,45*
€ 61,55*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 52,10*
€ 63,79*
€ 5,46*
ab € 52,72*
€ 64,00*
Frei Haus
ab € 54,85*
€ 66,70*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 60,12*
€ 72,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,29*
€ 86,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,50*
€ 85,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,43*
€ 79,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,18*
€ 77,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 64,95*
€ 77,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 60,12*
€ 71,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.