Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2064B-PHO000009049 Herst.-Nr.: 1412972 EAN/GTIN: 4046356475730 |
| |
|
| | |
| 1412972 - Netzwerkkabel VS-PPC/PL-IP20-94C-LI/2,0, Konfektioniertes Ethernet-Kabel, geschirmt, 4-paarig, AWG 26 schleppkettentauglich (19-drähtig), RAL 5021 (wasserblau), RJ45-Stecker/IP67 Push-Pull Kunststoffgehäuse auf RJ45-Stecker/IP20, Line, Länge 2 m |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PHOENIX, ETHERNET, KABEL, KONFEKTIONIERT, STECKER |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2064 | 23 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 50,45* | € 61,55* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 52,10* | € 63,79* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 52,72* | € 64,00* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 54,85* | € 66,70* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 60,12* | € 72,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2064 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2064 | | Versand: Lager 2064 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 276,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|