Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchführungsklemme 0,2-6mm² Schraubanschl. 41A B=8,1mm grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-6955199
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     HDFKV4/Z
EAN/GTIN:
     4046356180153
Suchbegriffe:
Durchführungsklemme
Transformatorenklemme
Reihenklemmen
phoenix contact reihenklemme grau
Durchführungsklemme, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Schraubanschluss mit Zughülse, Polzahl: 1, Belastungsstrom: 32 A, Querschnitt: 0,2 mm² - 6 mm², Anschlussrichtung des Leiters zur Steckrichtung: -90 °, Breite: 8,1 mm, Farbe: grau Farbe: grau, Bemessungsspannung: 400 V, Polzahl: 1, Betriebstemperatur: -...- °C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: V0, Breite/Rastermaß: 8,1 mm, Ausführung elektrischer Anschluss 1: Schraubanschluss, Stärke der Montageplatte: -...- mm, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: 0,2...6 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: 0,25...4 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: 0,2...4 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: 0,2...1,5 mm², Werkstoff des Isolierkörpers: sonstige, Anschlussposition: seitlich
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
HDFKV4/Z
Ident Code:
0714040
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen phoenix contact, reihenklemmen, Ex-e Klemme, Reihenklemme, Käfigzugfeder-Anschluß (Reihen.-), Reihenklemme (explosionsgeschützt), Mehrstockklemme
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 5,46*
ab € 1,9182*
€ 2,3582*
18 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 1,93*
€ 2,36*
50
€ 5,95*
ab € 1,94916*
€ 2,39916*
Lager 6318
unbekannt
50
€ 5,50*
ab € 2,0041*
€ 2,4541*
50
Frei Haus
ab € 1,9964*
€ 2,4564*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,4541*
€ 2,92038
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,4141*
€ 2,87278
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,3041*
€ 2,74188
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,2341*
€ 2,65858
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 2,0041*
€ 2,38488
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 122,705* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3118135
ab € 1,854*
Zubehör
Phoenix Contact
3118148
ab € 0,5724*
Zubehör
Phoenix Contact
3118151
ab € 0,397*
Zubehör
Phoenix Contact
1205053
ab € 5,41*
Zubehör
Phoenix Contact
1051003
ab € 0,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.