Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ANA 4 IN U/I 2 OUT U/I BMXAMM0600


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-6953371
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     BMXAMM0600
EAN/GTIN:
     3595863966268
Suchbegriffe:
Modicon M340 Erweiterungsmodul
Relaismodul
relaismodul
Dieses analoge, nicht isolierte Eingangs- und Ausgangsmodul ist Teil der Modicon X80-Reihe, einem Angebot an gemeinsamen Ein-/Ausgangs- und Kommunikationsmodulen, Stromversorgungen und Modulträgern für Modicon M340 und Modicon M580. Dieses Produkt besteht aus 4 Eingangskanälen und 2 Ausgangskanälen. Dieses Produkt erfüllt die TC-Behandlungsanforderungen (Behandlung für alle Klimazonen) und kann in einem Temperaturbereich von 0°C bis +60°C/32°F bis 140°F betrieben werden. Modicon X80-Module bieten eine einheitliche Umgebung für den Einsatz von E/A-Modulen in Automatisierungsarchitekturen, indem sie den Ersatzteilbestand sowie die Wartungs- und Schulungskosten reduzieren. Dieses Produkt entspricht der Schutzklasse IP20 und bietet eine MTBF von 1.364.412 Stunden. Dieses Produkt ist von CE, UL, CSA, RCM, EAC, UKCA und der Handelsmarine zertifiziert und erfüllt die Normen EN 61000-6-5 und EN 61850-3. Dieses Modul ist kompatibel mit Modicon M340, M580 (Lokale oder Remote-E/A) SPSen mit einem 20-poligen Käfig-, Schraubklemmen- oder abnehmbaren Federklemmenblock. Das Produkt muss in den Modulträger eingebaut und mit 2 Schrauben befestigt werden. Breite: 32 mm, Höhe: 100 mm, Tiefe: 150 mm, Geeignet für Sicherheitsfunktionen: true, Anzahl der analogen Eingänge: 4, Anzahl der analogen Ausgänge: 2, Eingang, Strom: true, Eingang, Spannung: true, Eingang, Widerstand: false, Eingang, Widerstandsthermometer: false, Eingang, Thermoelement: false, Eingangssignal konfigurierbar: true, Ausgang, Strom: true, Ausgang, Spannung: true, Ausgangssignal konfigurierbar: true, Auflösung der Analogeingänge: 14 Bit, Auflösung der Analogausgänge: 12 Bit, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Steckanschluss, Explosionsschutz-Kategorie für Gas: sonstige, Explosionsschutz-Kategorie für Staub: sonstige, Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia): true, Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib): true, Performance Level nach EN ISO 13849-1: ohne, Analoge Eingänge konfigurierbar: true, Analoge Ausgänge konfigurierbar: false, SIL nach IEC 61508: ohne
Weitere Informationen:
Hersteller:
Schneider Electric GmbH
Produkt Typ:
BMXAMM0600
Ident Code:
BMXAMM0600
Weitere Suchbegriffe: Erweiterungsmodul, I/O-Modul, Analoger Eingang, Lokales Erweiterungsmodul, Ausgabebaugruppe
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 313,85*
€ 356,86*
34 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 324,63*
€ 361,51*
Frei Haus
ab € 354,29*
€ 393,82*
Frei Haus
ab € 359,93*
€ 402,24*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 412,79*
€ 455,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 455,46*
€ 542,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 452,56*
€ 538,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 442,61*
€ 526,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 432,85*
€ 515,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 412,79*
€ 491,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schneider Electric
BMXFTW301S
€ 61,46*
Zubehör
Schneider Electric
BMXFTW501S
€ 98,64*
Zubehör
Schneider Electric
BMXFTB2020
€ 24,50*
Zubehör
Schneider Electric
BMXFTB2000
€ 24,67*
Zubehör
Schneider Electric
BMXFTB2010
€ 28,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.