Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6318-6937397 Herst.-Nr.: 2985275 EAN/GTIN: 4046356099509 |
| |
|
|  |  |
 | Software-Paket für PC-basierende Automatisierungslösungen, PC WORX BASIC Lizenz, enthält alle 5 IEC-Sprachen, ohne MSFC-Compiler, max. 2048 Byte Ein- und Ausgangsdaten, versions-spezifischer Lizenz-Key Geeignet für Sicherheitsfunktionen: true, mit Editor für Programmiersprache AWL (Anweisungsliste): true, mit Editor für Programmiersprache KOP (Kontaktplan): true, mit Editor für Programmiersprache FUP (Funktionsplan): true, mit Editor für Programmiersprache ST (Strukturierter Text): true, mit Editor für Programmiersprache AS (Ablaufsprache): true, mit Editor für herstellerspezifische Programmiersprache: false, Diagnosefunktion integriert: true, Konfigurationsfunktion integriert: true, Auswertefunktion integriert: true, Projektierungsfunktion integriert: false, Datenerfassungsfunktion integriert: true, Kommunikationsfunktion integriert: true, Technologische Funktion integriert: false, Inbetriebnahmefunktion integriert: false, Simulationsfunktion integriert: false, Bewegungsfunktion integriert: false, Analysefunktion integriert: true, Positionierfunktion integriert: false, Wartungsfunktion integriert: true, mit Editor für Programmiersprache Flowchart: false Weitere Informationen:  |  | Hersteller: | Phoenix Contact Deutschland GmbH | Produkt Typ: | PCWORXBASICLIC | Ident Code: | 2985275 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Konfigurationsfunktion, Analysefunktion, Diagnosefunktion, Programmbaustein, IEC 1131-3 (DIN EN 61131-3)-konform |
|  |  |
|  |  | Angebote (8) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 23 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 998,59* | € 1.081,09* |  |  |  | Lager 6318 | |  | |  |  | € 5,50* | ab € 997,06* | € 1.086,59* |  |  |  |  | | 21 Tage |  | |  |  | € 4,95* | ab € 1.014,80* | € 1.099,35* |  |  |  | | 17 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 1.014,48* | € 1.103,57* |  |  |  | | 14 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 1.027,30* | € 1.134,93* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6318 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6318 |  | Versand: Lager 6318 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|