Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Software-Paket 5 IEC-Sprachen max. 128KByte PCWORXBASIC-PROLIC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-6937395
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2985259
EAN/GTIN:
     4046356099530
Suchbegriffe:
Phoenix Contact Lizenzen
Softwareentwicklung Gesamtübersicht
softwareentwicklung gesamtübersicht
Software-Paket für PC-basierende Automatisierungslösungen, PC WORX PRO Lizenz, enthält alle 5 IEC-Sprachen, mit MSFC-Compiler, max. 128 KByte Ein- und Ausgangsdaten, versions-spezifischer Lizenz-Key. Upgrade einer vorhandenen Basis-Lizenz zu einer Voll-Lizenz. Geeignet für Sicherheitsfunktionen: true, mit Editor für Programmiersprache AWL (Anweisungsliste): true, mit Editor für Programmiersprache KOP (Kontaktplan): true, mit Editor für Programmiersprache FUP (Funktionsplan): true, mit Editor für Programmiersprache ST (Strukturierter Text): true, mit Editor für Programmiersprache AS (Ablaufsprache): true, mit Editor für herstellerspezifische Programmiersprache: true, Diagnosefunktion integriert: true, Konfigurationsfunktion integriert: true, Auswertefunktion integriert: true, Projektierungsfunktion integriert: false, Datenerfassungsfunktion integriert: true, Kommunikationsfunktion integriert: true, Technologische Funktion integriert: false, Inbetriebnahmefunktion integriert: false, Simulationsfunktion integriert: false, Bewegungsfunktion integriert: false, Analysefunktion integriert: true, Positionierfunktion integriert: false, Wartungsfunktion integriert: true, mit Editor für Programmiersprache Flowchart: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
PCWORXBASIC-PROLIC
Ident Code:
2985259
Weitere Suchbegriffe: Konfigurationsfunktion, Analysefunktion, Diagnosefunktion, Programmbaustein, IEC 1131-3 (DIN EN 61131-3)-konform
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.319,25*
€ 1.430,12*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 1.320,93*
€ 1.435,64*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1.333,08*
€ 1.443,41*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.401,35*
€ 1.519,56*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.397,16*
€ 1.546,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.435,64*
€ 1.708,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.430,68*
€ 1.702,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.392,78*
€ 1.657,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.361,72*
€ 1.620,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.320,93*
€ 1.571,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2985945
€ 497,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.