Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tüllengehäuse B10 HEAVYCON ADVANCE mit Gewinde 1xM32


Menge:  Pakete  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-6930087
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     HC-B10-TMB-100/O1STM32S-EUA
EAN/GTIN:
     4017918948054
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
HEAVYCON-Steckverbinder
Kabelverschraubung
Tüllengehäuse B10, Bajonettverriegelung, Material: Aluminiumdruckguss, seewasserbeständig, Kabelabgänge: 1, seitlich, 1x M32, Höhe: 100 mm, Kabelverschraubung: ohne, erhöhte Umweltanforderungen Breite: 57 mm, UV-beständig: false, Höhe: 100 mm, Tiefe: 105 mm, mit Klappdeckel: false, Gehäusefarbe: schwarz, Art der Verriegelung: Bajonett, Anzahl der Leitungseinführungen: 1, mit Kabelverschraubung: false, EMV-Ausführung: true, Werkstoff des Gehäuses: Aluminium, Beschichtung Gehäuse: pulverbeschichtet, Betriebstemperatur: -40...125 °C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: sonstige, mit Stutzen: false, mit Dichtung: true, Ausführung des Gehäuses: sonstige, Schutzart (IP), montiert: IP65, Anordnung der Kabelzuführung: seitlich, Bügellage: ohne, Befestigungsart der Kabelverschraubung: metrisch
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
HC-B10-TMB-100/O1STM32S-EUA
Ident Code:
1604379
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 35,14*
€ 38,66*
20 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 36,33*
€ 40,11*
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 36,554*
€ 40,254*
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 38,158*
€ 41,968*
Lager 6318
unbekannt
10
pro Paket
€ 5,50*
ab € 42,25*
€ 46,05*
Menge:  Pakete  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Pakete
€ 46,05*
€ 54,80
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 45,88*
€ 54,60
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 44,47*
€ 52,92
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 43,70*
€ 52,00
pro Paket
ab 5000 Pakete
€ 42,25*
€ 50,28
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 42,25* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Pakete
Mindestbestellmenge: 10 Pakete ( entspricht € 460,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1647682
ab € 4,54*
Zubehör
Phoenix Contact
1646010
ab € 15,80*
Zubehör
Phoenix Contact
1411127
ab € 1,39*
Zubehör
Phoenix Contact
1411136
ab € 1,39*
Zubehör
Phoenix Contact
1411166
ab € 5,26*
Zubehör
Phoenix Contact
1411191
ab € 9,70*
Zubehör
Phoenix Contact
1646162
ab € 13,65*
Zubehör
Phoenix Contact
1646201
ab € 12,50*
Zubehör
Phoenix Contact
1647637
ab € 2,58*
Zubehör
Phoenix Contact
1645862
ab € 2,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.