Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse Steckverbinder HC-B 10-TMB #1604379


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gehäuse Steckverbinder HC-B 10-TMB #1604379
Gehäuse Steckverbinder HC-B 10-TMB #1604379
Artikel-Nr.:
     3517A-71256618
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1604379
EAN/GTIN:
     4017918948054
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
HEAVYCON-Steckverbinder
Kabelverschraubung

Gehäuse Steckverbinder HC-B 10-TMB #1604379

Tüllengehäuse B10, Bajonettverriegelung, Material: Aluminiumdruckguss, seewasserbeständig, Kabelabgänge: 1, seitlich, 1x M32, Höhe: 100 mm, Kabelverschraubung: ohne, erhöhte Umweltanforderungen
Weitere Informationen:
Breite:
57 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
105 mm
Ausführung des Gehäuses:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Beschichtung Gehäuse:
pulverbeschichtet
Gehäusefarbe:
schwarz
Anordnung der Kabelzuführung:
seitlich
Bügellage:
ohne
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 35,14*
€ 38,66*
21 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 36,33*
€ 40,11*
Lager 3517
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 36,554*
€ 40,254*
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 38,158*
€ 41,968*
26 Tage
unbekannt
10
pro Paket
€ 5,50*
ab € 42,25*
€ 46,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 40,254*
€ 47,90226
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,984*
€ 47,58096
pro Stück
ab 50 Stück
€ 38,884*
€ 46,27196
pro Stück
ab 100 Stück
€ 38,124*
€ 45,36756
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 36,554*
€ 43,49926
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 402,54* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1647682
ab € 4,54*
Zubehör
Phoenix Contact
1646010
ab € 15,80*
Zubehör
Phoenix Contact
1411127
ab € 1,39*
Zubehör
Phoenix Contact
1411136
ab € 1,39*
Zubehör
Phoenix Contact
1411166
ab € 5,26*
Zubehör
Phoenix Contact
1411191
ab € 9,70*
Zubehör
Phoenix Contact
1646162
ab € 13,65*
Zubehör
Phoenix Contact
1646201
ab € 12,50*
Zubehör
Phoenix Contact
1647637
ab € 2,58*
Zubehör
Phoenix Contact
1645862
ab € 2,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.