Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-6897915 Herst.-Nr.: SF-THEX5-150 EAN/GTIN: 4046356662697 |
| |
|
| | |
| Schraubendreher Isoliert: false, Schlüsselweite: 5 mm, Gesamtlänge: 183 mm, Schutzisoliert 1000 V: false, Klingenlänge: 150 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | Phoenix Contact Deutschland GmbH | Produkt Typ: | SF-THEX5-150 | Ident Code: | 1212641 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: VDE-Innensechskant-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (Innensechskant), VDE-Schraubendreher Innensechskant, VDE-Schraubenzieher Innensechskant, Inbus-Schraubendreher, Inbus-Schraubenzieher, Inbusschraubendreher, Inbusschraubenzieher, Innensechskant-Schraubendreher, Innensechskant-Schraubenzieher, Innensechskantschraubendreher, Innensechskantschraubenzieher, 6kant-Rohr-Steckschlüssel mit Griff, 6kant-Rohrsteckschlüssel mit Griff, 6kt-Rohr-Steckschlüssel mit Griff, 6kt-Rohrsteckschlüssel mit Griff, Rohrsteckschlüssel mit Griff, Sechskant-Rohr-Steckschlüssel mit Griff, Sechskant-Rohrsteckschlüssel mit Griff, Schraubendreher TORX, Schraubenzieher TORX, TORX-Schraubendreher, TORX-Schraubenzieher, Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, torx- schraubendreher 15 x 150 t griff, 6kant-rohr-steckschlüssel mit griff, quergriff schraubendreher torx, Sechskant-Schraubendreher, Schraubendreher (Spannungsprüfer), Schraubenzieher, Torx Schraubendreher, Schlitzschraubendreher |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 5 | | pro Stück | € 5,46* | ab € 6,532* | € 9,002* | | | | | | | | 5 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 6,56* | € 9,04* | | | | | | | | 5 | | pro Stück | € 3,90* | ab € 6,672* | € 9,182* | | | | Lager 6318 | | | | 5 | | pro Paket | € 5,50* | ab € 6,72* | € 9,25* | | | | | | 26 Tage | | | 5 | | pro Stück | € 5,80* | ab € 6,86* | € 9,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 1 Stück (ab € 6,72* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Pakete | Mindestbestellmenge: 5 Pakete ( entspricht € 46,25* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|