| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-6567993 Herst.-Nr.: BSKM-TA0711FS EAN/GTIN: 4012195989097 |
| | |
|
| | |
| Formteil-Haube zur Abdeckung einer T-förmigen Anordnung von drei zueinander laufenden Kanalenden BSKM 0711. Inklusive eingeklebter Dichtungen zum Abdichten der Fugen und losen Dichtungen bei Kombination mit Gegenplatte, sowie Schrauben für den Potentialausgleich. Oberflächenschutz: bandverzinkt, Werkstoff des Isoliermaterials: sonstige, Innenbreite: 110 mm, Innenhöhe: 70 mm, Anzahl der beflammbaren Seiten: 3, Feuerwiderstandsklasse I - Installationskanal: 120, mit Bodenlochung: false, Trennwände möglich: false, Ummantelung: Stahl, Außenbreite: 110 mm, Außenhöhe: 70 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | OBO Bettermann Vertrieb GmbH &Co.KG | Produkt Typ: | BSKM-TA0711FS | Ident Code: | 7216362 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 69,20* | € 88,56* | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 73,74* | € 93,41* | | | | | 24 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 75,05* | € 94,99* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 75,77* | € 96,48* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 80,71* | € 101,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|